Legrand Motion Sensor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorWhite
Nominal Voltage (V)240-240
MaterialPlastic
Impact Protection (IK)IK04
Operating/Setting Temperature (°C)-10-35
Connection Cable Length (mm)0
Frequency (Hz)50-60
Halogen FreeYes
Label Space/Information SurfaceNo
Storage Temperature (°C)-20-70
Surface FinishingGlossy
Surface ProtectionUntreated
Terminal Capacity (mm²)2.5-2.5
TransparentNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan