Beli s56 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    Mulai

    Rp3.599.900

    RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    atribut:
    • Material: Nickel molybdenum steel
  3. Schneider Electric Clipsal - 56 Series
    Mulai

    Rp379.900

    Schneider Electric Clipsal - 56 Series
    Deskripsi:
    Clipsal’s 56 Series Industrial Switchgear has a long standing history as being the toughest, most trusted industrial switchgear on the Australian market. This legacy has been carried on with Clipsal’s new range of industrial plugs and socket connectors.
  4. SOS Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    98% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp85.900

    SOS Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Volume (ml): 4000
  5. Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)
    Deskripsi:
    Kotak AED atau AED cabinet merupakan kotak penyimpanan untuk perangkat AED defibrillator. Dapat dipasang di dinding memberikan kemudahan untuk menyimpan serta dapat diakses dengan mudah jika terjadi keadaan darurat. Sudah dilengkapi dengan alarm dan memiliki ukuran standar dapat menyimpan perangkat AED berbagai merk.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 60x40x60
  6. OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)
    Mulai

    Rp26.999.900

    OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)
    Deskripsi:
    Onemed AED Defibrillator OneHeart A8 merupakan perlengkapan CPR yang dapat digunakan untuk memberikan kejut listrik ke jantung untuk mengembalikan ritme normalnya. Perangkat ini sangat portable berukuran kecil dan mudah digunakan, menggunakan teknologi Jerman sangat cepat dan efisien, berpacu dengan waktu dapat menyelamatkan nyawa seseorang dalam 4 menit.
    atribut:
    • Data Storage: ECG wave, CPR data: 10h, audio log: 2h, event log: 2000, self-test report:2650
    • Data transfer: 2.0
    • Button: Power, shock, child, language
    • Pad Type: Disposable defibrillation electrodes for adult and pediatric, default without CPR feedback sensor
    • Battery: LiMn02, 24V, 1.2Ah, non re-chargeable
    • Dimensions (cm): 22x9.7x29.6
    • Energy Output: For adult: 200J/300J/360J, for children: 50J/70J/100J
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 30505420033
    • Shelf Life (years): 10
    • Shock Frequency: 75 times 360 discharge
  7. AED HeartSine Samaritan Defibrillator PAD
    Mulai

    Rp30.999.900

    AED HeartSine Samaritan Defibrillator PAD
    Deskripsi:
    HeartSine Samaritan PAD 350P AED adalah defibrillator semi-otomatis yang dirancang untuk tahan lama, terjangkau, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum. Dengan ukuran kompak dan berat ringan, alat ini praktis dibawa ke berbagai lokasi, menawarkan panduan jelas dan efektif untuk situasi darurat jantung, serta ideal untuk meningkatkan keamanan di lingkungan publik.
    atribut:
    • Mode: Child and Adult
    • Patient Impedance Range (ohm): 20-230
    • Wave Form: Self-Compensating Output Pulse Envelope (SCOPE) 0ptimized biphasic escalating waveform compensates energy, slope and duration for patient impedance
  8. Non Brand AED Box
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand AED Box
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 400x300x500
    • Plate (mm): 1.2
    • Material: Clear Glass, Pull Handle, Key, Sticker
    • Finishing: Powder Coating
  9. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  10. GREEN CROSS Pagar Barikade
    Mulai

    Rp14.999.900

    GREEN CROSS Pagar Barikade
    atribut:
    • Color: Yellow/Black
    • Finish Material: Polypropylene (PP)
    • WxDxH (mm): 515 to 3500x400x1025
  11. ZOLL AED Plus
    Mulai

    Rp69.999.900

    ZOLL AED Plus
    Deskripsi:
    AED Plus ZOLL memiliki fitur unggulan yaitu teknologi Real CPR Help, dimana fungsi ini sangat membantu penolong dengan kelengkapan informasi seperti kedalaman kompresi dada, serta fitur panduan teks, audio dan visual.
  12. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  13. Non Brand Security Road Pembatas Jalan
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Security Road Pembatas Jalan
    atribut:
    • Height (cm): 120
    • Length (m): 2.5 Standar - 3.5
    • Material: Fiber
  14. FSA Barricade Tape
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp47.900

  15. i-Safe Safety Line/Police Line
    Mulai

    Rp95.900

    i-Safe Safety Line/Police Line
    Deskripsi:
    - Bagus untuk Mencegah kecelakaan di area kerja yang bahaya. - Terbungkus plastik press sebelum barang digunakan. - Meteran roll penuh sesuai spesifikasi.
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 3x300
    • Material: HDPE
    • Color: Red-White
  16. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  17. CONDOR Automated External Defibrillator (AED) Sign
    Mulai

    Rp98.900

    CONDOR Automated External Defibrillator (AED) Sign
    atribut:
    • UNSPSC: 55121704
    • ADA Compliant: No
    • ANSI 969 Compliant: No
    • ANSI Standards: ANSI Z535
    • Anti-Slip Surface: No
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Material Properties: Rigid
    • Metal Detectable: No
    • Mirror Print: No
    • Mounting Hole Dia. (inch): 0.1875
    • Package Quantity: 1
    • Retroreflective Grade: Not Retroreflective
    • Sign Header: No Header
    • Sign Legend Style: Symbol and Text
    • Sign Mounting Location: Wall
    • Sign Mounting Style: Mounting Holes
    • State Specific Sign: No
    • Write on Surface: No
Daftar Harga s56 Terbaru October 2026
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
RUD All-Direction Eye Bolt Load RingRp3.599.900
Schneider Electric Clipsal - 56 SeriesRp379.900
SOS Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Rp85.900
Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)Rp4.699.900
OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)Rp26.999.900
KRISBOW Lakban BarricadeRp62.900
AED HeartSine Samaritan Defibrillator PADRp30.999.900
Non Brand AED BoxRp1.899.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)