Spesifikasi
| Data Storage | ECG wave, CPR data: 10h, audio log: 2h, event log: 2000, self-test report:2650 |
|---|---|
| Data transfer | 2.0 |
| Button | Power, shock, child, language |
| Pad Type | Disposable defibrillation electrodes for adult and pediatric, default without CPR feedback sensor |
| Battery | LiMn02, 24V, 1.2Ah, non re-chargeable |
| Dimensions (cm) | 22x9.7x29.6 |
| Energy Output | For adult: 200J/300J/360J, for children: 50J/70J/100J |
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | AKL 30505420033 |
| Shelf Life (years) | 10 |
| Shock Frequency | 75 times 360 discharge |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Onemed AED Defibrillator OneHeart A8 merupakan perlengkapan CPR yang dapat digunakan untuk memberikan kejut listrik ke jantung untuk mengembalikan ritme normalnya. Perangkat ini sangat portable berukuran kecil dan mudah digunakan, menggunakan teknologi Jerman sangat cepat dan efisien, berpacu dengan waktu dapat menyelamatkan nyawa seseorang dalam 4 menit.
Fitur
Pengoperasian mudah digunakan.Andal dan siap digunakan, kapan saja dan dimana saja.
Waktu pengoperasian yang singkat dengan sistem 3 langkah mudah (buka, pasang dan tekan).
Dilengkapi dengan tombol sakelar, dengan peralihan satu tombol mode dewasa dan anak.
Dilengkapi dengan pengingat ganda dengan tombol kontrol suara dan kontrol lampu, pengoperasian menjadi lebih aman.
Mendukung mode multiple compression dari 30:2 dan 15:2.
Dilengkapi panduan suara siklus untuk CPR.
Dilengkapi lembar elektroda yang cerdas, memberikan laporan inspeksi diri dengan akurat.
Dilengkapi dengan baterai dengan daya tahan baterai 6 tahun.
Penyimpanan internal data misi, ekspor melalui USB.
Beratnya hanya sekitar 2,5 kg.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20AED%20Defibrillator%20OneHeart%20(Alat%20Kejut%20Jantung)/aeP111997374-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
