Beli aed di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)
    Mulai

    Rp26.999.900

    OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)
    Deskripsi:
    Onemed AED Defibrillator OneHeart A8 merupakan perlengkapan CPR yang dapat digunakan untuk memberikan kejut listrik ke jantung untuk mengembalikan ritme normalnya. Perangkat ini sangat portable berukuran kecil dan mudah digunakan, menggunakan teknologi Jerman sangat cepat dan efisien, berpacu dengan waktu dapat menyelamatkan nyawa seseorang dalam 4 menit.
    atribut:
    • Data Storage: ECG wave, CPR data: 10h, audio log: 2h, event log: 2000, self-test report:2650
    • Data transfer: 2.0
    • Button: Power, shock, child, language
    • Pad Type: Disposable defibrillation electrodes for adult and pediatric, default without CPR feedback sensor
    • Battery: LiMn02, 24V, 1.2Ah, non re-chargeable
    • Dimensions (cm): 22x9.7x29.6
    • Energy Output: For adult: 200J/300J/360J, for children: 50J/70J/100J
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 30505420033
    • Shelf Life (years): 10
    • Shock Frequency: 75 times 360 discharge
  2. AED HeartSine Samaritan Defibrillator PAD
    Mulai

    Rp30.999.900

    AED HeartSine Samaritan Defibrillator PAD
    Deskripsi:
    HeartSine Samaritan PAD 350P AED adalah defibrillator semi-otomatis yang dirancang untuk tahan lama, terjangkau, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum. Dengan ukuran kompak dan berat ringan, alat ini praktis dibawa ke berbagai lokasi, menawarkan panduan jelas dan efektif untuk situasi darurat jantung, serta ideal untuk meningkatkan keamanan di lingkungan publik.
    atribut:
    • Mode: Child and Adult
    • Patient Impedance Range (ohm): 20-230
    • Wave Form: Self-Compensating Output Pulse Envelope (SCOPE) 0ptimized biphasic escalating waveform compensates energy, slope and duration for patient impedance
  3. Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)
    Deskripsi:
    Kotak AED atau AED cabinet merupakan kotak penyimpanan untuk perangkat AED defibrillator. Dapat dipasang di dinding memberikan kemudahan untuk menyimpan serta dapat diakses dengan mudah jika terjadi keadaan darurat. Sudah dilengkapi dengan alarm dan memiliki ukuran standar dapat menyimpan perangkat AED berbagai merk.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 60x40x60
  4. ZOLL AED Plus
    Mulai

    Rp69.999.900

    ZOLL AED Plus
    Deskripsi:
    AED Plus ZOLL memiliki fitur unggulan yaitu teknologi Real CPR Help, dimana fungsi ini sangat membantu penolong dengan kelengkapan informasi seperti kedalaman kompresi dada, serta fitur panduan teks, audio dan visual.
  5. Mindray BeneHeart Portable AED Defibrillator Semi-Automatic
    Mulai

    Rp28.999.900

    Mindray BeneHeart Portable AED Defibrillator Semi-Automatic
    Deskripsi:
    BeneHeart C1A Semi Auto merupakan AED unggulan untuk pertolongan pertama pada henti jantung, dilengkapi fitur cerdas ResQNavi yang memberikan panduan rinci bagi penyelamat pemula dan instruksi lebih sederhana bagi yang sudah berpengalaman. Perangkat ini sangat cocok digunakan di berbagai lokasi di Indonesia karena menawarkan panduan suara dan visual yang jelas untuk memandu pengguna melalui setiap langkah penyelamatan, menjadikannya alat vital dalam menangani henti jantung mendadak.
    atribut:
    • Battery Type: Disposable Lithium manganese dioxide (Li/MnO2), 4200 mAh
    • Capacity: New battery provides ≥ 15 hours of operating time or up to 400 shocks at 200J
    • Charge Time (s): 0 (the device pre-charges during analysis)
    • Dust/water resistance: IP55
    • Operations: Semi-Automatic
    • Wave Form: Biphasic Truncated exponential (BTe) with automated voltage and duration compensation based on patient impedance
  6. ZOLL AED Adult Pads Powerheart (Pad Henti Jantung)
    Mulai

    Rp2.799.900

  7. ZING Label & Tag AED Inspection (Penanda Inspeksi)
    Mulai

    Rp719.900

    ZING Label & Tag AED Inspection (Penanda Inspeksi)
    atribut:
    • UNSPSC: 55121502
    • Compatible Tag Holder Mfr Part Number: 2670
    • Header Wording: No Header
    • Header Wording (Reverse Side): No Header
    • Height (inch): 5-3/4
    • Indoor/Outdoor Usage: Indoor/Outdoor
    • Lamination Type: Laminated
    • Language: English
    • Manufacturer Part Number: 7018
    • Material: Plastic
    • Mounting Hole Reinforcement Type: No Grommet
    • Mounting Hole Size (inch): 1/2
    • Number of Tags: 10
    • Preprinted Images: AED Symbol
    • Preprinted Legend: AED Inspection
    • Preprinted Legend (Reverse Side): AED Check List; By: Date
    • Product Type: Tag
    • Serialization: Not Serialized
    • State Specific Compliance: AK; AL; AR; AS; AZ; CA; CO; CT; DC; DE; FL; GA; GU; HI; IA; ID; IL; IN; KS; KY; LA; MA; MD; ME; MI; MN; MO; MP; MS; MT; NC; ND; NE; NH; NJ; NM; NV; NY; OH; OK; OR; PA; PR; RI; SC; SD; TN; TT; TX; UT; VA; VI; VT; WA; WI; WV; WY
    • Subject Matter: AED
    • Tag Color: White
    • Tag Shape: Rectangle
    • Tag Style: Single Part
    • Thickness (inch): 0.055
    • Width (inch): 3
    • Withstand Pull Force (lbf): 50
    • Write on Surface: Yes
  8. Unit AED Sticker
    Mulai

    Rp179.900

    Unit AED Sticker
    atribut:
    • Height (mm): 300
    • Mounting: Sticker
  9. CONDOR Automated External Defibrillator (AED) Sign
    Mulai

    Rp98.900

    CONDOR Automated External Defibrillator (AED) Sign
    atribut:
    • UNSPSC: 55121704
    • ADA Compliant: No
    • ANSI 969 Compliant: No
    • ANSI Standards: ANSI Z535
    • Anti-Slip Surface: No
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Material Properties: Rigid
    • Metal Detectable: No
    • Mirror Print: No
    • Mounting Hole Dia. (inch): 0.1875
    • Package Quantity: 1
    • Retroreflective Grade: Not Retroreflective
    • Sign Header: No Header
    • Sign Legend Style: Symbol and Text
    • Sign Mounting Location: Wall
    • Sign Mounting Style: Mounting Holes
    • State Specific Sign: No
    • Write on Surface: No
  10. Oatside Susu Oat Mini Barista Blend
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp89.900

    Oatside Susu Oat Mini Barista Blend
    atribut:
    • Variant: Barista Blend
    • Size (ml): 200
  11. TOTAL Sambungan Stop Kontak (Power Socket / Power Outlet)
    Mulai

    Rp229.900

    TOTAL Sambungan Stop Kontak (Power Socket / Power Outlet)
    Deskripsi:
    4 Colokan UniversalFlame Retardant Material (Material tahanapi)- Termasuk proteksi overload- Termasuk 1 pc switchKonstruksi dalam kuninganKemasan Blister Gantung
    atribut:
    • Cable Size (m): 3 (3x1.25mm)
    • Maximum Current (A) : 13
  12. 4Life First Aid Box Plastics (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    4Life First Aid Box Plastics (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 39x29.5x11
    • Material: Fiber
    • Color: White
  13. MIND Super Coil
    Mulai

    Rp109.900

    MIND Super Coil
    Deskripsi:
    Supercoil is a curl cord that can be used to prevent small tools from falling or being lost. (Convex, cutter, key, mobile phone, etc.!) Consider functionality. Detachable parts can be attached and detached with one touch. Maximum extension about 100 cm
    atribut:
    • Maximum Working Load (kg): 1 or less
    • Maximum elongation (mm): About 1000
    • Nylon Cord Diameter (mm): 2.5
Daftar Harga aed Terbaru October 2026
OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)Rp26.999.900
AED HeartSine Samaritan Defibrillator PADRp30.999.900
Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)Rp4.699.900
ZOLL AED PlusRp69.999.900
Mindray BeneHeart Portable AED Defibrillator Semi-AutomaticRp28.999.900
ZOLL AED Adult Pads Powerheart (Pad Henti Jantung)Rp2.799.900
ZING Label & Tag AED Inspection (Penanda Inspeksi)Rp719.900
Unit AED StickerRp179.900
CONDOR Automated External Defibrillator (AED) SignRp98.900
Oatside Susu Oat Mini Barista BlendRp89.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait