Beli barrier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Road Barrier (Barikade Jalan)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Non Brand Road Barrier (Barikade Jalan)
    Deskripsi:
    Pembatas jalan digunakan khusus untuk membatasi jalan pada lalu lintas yang macet dan juga digunakan sebagai penghalang jalan
  2. Lucky Polytank Road Barrier (Barikade Jalan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Lucky Polytank Road Barrier (Barikade Jalan)
    Deskripsi:
    Merupakan pembatas jalan berbahan polythyelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.
    atribut:
    • Capacity (L): 118
    • Thickness (mm): 6 to 7
    • Fitting (inch): 2 (inlet) & 3/4 (drain)
    • Height (mm): 780
    • Total Length (mm): 1160
    • Leg Width (mm): 450
    • Body Width (mm): 125
  3. Non Brand Foldable Plastic Board Barrier (Barikade Lipat)
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Foldable Plastic Board Barrier (Barikade Lipat)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Height (mm): 960
    • Max. Open Length (mm): 2450
    • Min. Length (mm): 300
    • Reflective Tape: Yellow/White, Reflective Tape for Standard
  4. monotaro.id Pembatas Jalan Lipat
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro.id Pembatas Jalan Lipat
    atribut:
    • Height (cm): 120
    • Length (m): 2.5 (Standart) - 3.5 (Max. Length)
    • Material: Fiber
  5. Non Brand Security Road Pembatas Jalan
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Security Road Pembatas Jalan
    atribut:
    • Height (cm): 120
    • Length (m): 2.5 Standar - 3.5
    • Material: Fiber
  6. Chuhatsu Hanbai Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Chuhatsu Hanbai Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)
    Deskripsi:
    Usage:Entering limitation and segmentation of check, repair and cleaning, etc. in the factory, the electric power plant, the parking lot, and building services.
    atribut:
    • Specification: 2pcs of Traffic cone attachments
    • Material: Sheet: soft PVC, reel case: ABS plastic
    • Weight (g): 300
    • Stroke (m): Sheet: 5
    • Sheet Width (mm): 60
    • Sheet Thickness (mm): 0.2
  7. TRUSCO Barrier Line for Cones (Tali Pembatas Safety Cone)
    53%
    Mulai

    Rp60.900

    TRUSCO Barrier Line for Cones (Tali Pembatas Safety Cone)
    atribut:
    • Width (mm): 98
    • Purpose of Use: Area partition in factory, construction sites, stores etc.
  8. RANU Road Barrier (Barikade Jalan)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RANU Road Barrier (Barikade Jalan)
    Deskripsi:
    Ranu Road Barrier / Pembatas Jalan 9.5kgROAD BARRIER merupakan salah satu jenis pembatas jalan. Berwarna orange dilengkapi pemantul cahaya, ROAD BARRIER dipasang di median jalan raya untuk mencegah pemakai jalan raya memasuki jalur lalu lintas yang berlawan arah. Digunakan juga untuk membagi ruas perlintasan alternatif dengan jalan utama. Dan memberi tanda untuk pengendara agar terhindar dari kecelakaan.Road Barrier Pembatas jalan terbuat dari material Polyethylene (PE) berkualitas tinggi yang kokoh dan tahan lama.Dapat diisi dengan Air sebanyak 139liter untuk menambah berat agar tidak mudah tergeser dan upaya keamanan pengendara.
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Height (cm): 80
    • Water Capacity (L): 139
    • Body Length (cm): 120
    • Bottom Width (cm): 48
    • Top Width (cm): 13
  9. ANSELL Gloves Barrier (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp449.900

    ANSELL Gloves Barrier (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Although it is thin, excellent in strength with the special manufacturing method.-Realized transparent time of 480 minutes or more for various chemicals.-Also available as inner.
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness: 0.2mm
    • Front Materials: Polyethylene (PE), Other 5-Layer Structure
  10. ZIPWALL Barrier Panel (Panel Penghalang)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ZIPWALL Barrier Panel (Panel Penghalang)
    Deskripsi:
    Dust barrier doors are heavy-duty plastic doors that zip open and closed along doorways leading to construction zones. They come in various sizes to accommodate single and double door entries.
  11. monotaro.id Road Divider (Pagar Pembatas)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro.id Road Divider (Pagar Pembatas)
    atribut:
    • Height (cm): 100
    • Material: Plastik
    • Width (cm): 156
  12. TRUSCO Cardboad Partition
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Cardboad Partition
    atribut:
    • Dimensions (width x height) (mm): 7600x1500
    • Height (mm): 1500
    • Length (mm): 210
    • Material: cardboard
    • Material (Panel): cardboard
    • Set Content: Partition body x 7, installation base x 8, upper clip x 8, outer box vertical x 2
    • Type of Sign: Freestanding
    • Width (mm): 7600
  13. KRISBOW Water Barrier PE with Embossed Logo (Barikade Isi Air)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Water Barrier PE with Embossed Logo (Barikade Isi Air)
    Deskripsi:
    WATER BARRIER PE 300L WITH EMBOSSED LOGOEasy to usedLightweightCan be filled with water or sandWith ReflectorExtension
    atribut:
    • Material: PE
    • Dimensions (cm): 116x50x80
    • Capacity (L): 300
  14. ALDO Pagar Pembatas
    Mulai

    Rp789.900

    ALDO Pagar Pembatas
    atribut:
    • Type: 2204
    • Dimensions (mm): 260x380x980
  15. Wipro Barrier Fence (Pagar Pembatas)
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Barrier Fence (Pagar Pembatas)
    Deskripsi:
    - Bisa diisi air atau pasir u/ menambah berat dan stabilitas- Kait untuk tongkat lampu lalu lintas
    atribut:
    • Material: High Quality PE (Polyethylene)
    • Size (L x W x H) (mm): 2500 x 300 x 980
  16. GREEN CROSS Pagar Barikade
    Mulai

    Rp14.999.900

    GREEN CROSS Pagar Barikade
    atribut:
    • Color: Yellow/Black
    • Finish Material: Polypropylene (PP)
    • WxDxH (mm): 515 to 3500x400x1025
  17. BANNER STAKES PLUS Barrier Set X5 Banner
    Mulai

    Rp22.999.900

    BANNER STAKES PLUS Barrier Set X5 Banner
    Deskripsi:
    Retractable belt barrier systems consist of two or more posts with interchangeable components for assembling a barrier around a wide area.
  18. ENIGMA Flap Barrier Gate
    Mulai

    Rp199.999.900

    ENIGMA Flap Barrier Gate
    atribut:
    • Working Voltage (V): AC 220 ±10%
    • Frequency (Hz): 50
    • Passage Width (mm): 550
    • Motor Power (W): 30 (DC Motor with Brush)
Daftar Harga barrier Terbaru October 2026
Non Brand Road Barrier (Barikade Jalan)Rp1.199.900
Lucky Polytank Road Barrier (Barikade Jalan)Rp1.799.900
Non Brand Foldable Plastic Board Barrier (Barikade Lipat)Rp479.900
monotaro.id Pembatas Jalan LipatRp479.900
Non Brand Security Road Pembatas JalanRp479.900
Chuhatsu Hanbai Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)Rp1.099.900
Reelex Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)Rp649.900
TRUSCO Barrier Line for Cones (Tali Pembatas Safety Cone)Rp60.900
RANU Road Barrier (Barikade Jalan)Rp1.599.900
ANSELL Gloves Barrier (Sarung Tangan)Rp449.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)