CONDOR Automated External Defibrillator (AED) Sign (Rambu Keselamatan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp429.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
ANSI StandardsANSI Z535
Anti-Slip SurfaceNo
Includes Mounting HardwareNo
Material PropertiesRigid
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Mounting Hole Dia. (inch)0.1875
Package Quantity1
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign HeaderNo Header
Sign Legend StyleSymbol and Text
Sign Mounting LocationWall
Sign Mounting StyleMounting Holes
State Specific SignNo
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
First Aid Sign Horizontal Rectangle Number of Printed Sides 1 English Sign Legend AED Automated External Defibrillator Sign Legend Background Color White Sign Legend Style Symbol and Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait