FUJIYAMA Mesin Potong Rumput

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Size (mm)260x115x1040
Handle Length (mm)280
Cutting Diameter (mm)300
Diameter of Cutting Line (mm)1.4
Input Power (W)450
No Load Speed (rpm)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan