KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Battery Lithium Ion (AH)2
Voltage (V)18
Cutting Width (mm)92
Output Shaft Speed (rpm)1200
Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm)<7.6
Included Battery and ChargerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cordless Grass Shear and Trimmer 18V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan