LI-MSK Mesin Potong Rumput Baterai Brushless
#Grup produk P112425449
Spesifikasi
| Battery | 2x Lithium-ion, 20000mAh, 3.0-4.0Ah |
|---|---|
| Charging Time (hour) | ±2-3 |
| Control System | 4MOS |
| Cutting Head Angle (°) | 0-30 |
| Dimension WxLxH (cm) | 98x22x16 |
| Handle Length (cm) | 95-140 (telescopic) |
| Maximum Cutting Width (inch) | 12 |
| Maximum Cutting Width (mm) | 230 |
| Motor Type | Brushless |
| No Load Speed (rpm) | 0-5000 |
| Output Power (W) | 800 |
| Tube Diameter (mm) | 34 |
| Voltage (V) | 21 |
| Wearing Time (minute) | Up to 90 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan:
2 x Baterai Lithium
1 x Charger
1 x Pisau Segitiga Baja
1 x Set Tali Potong Plastik
1 x Pelindung Kawat Baja Anti-Tabrakan
1 x Papan Rumput
1 x Alat Instalasi
-Buku Petunjuk
2 x Baterai Lithium
1 x Charger
1 x Pisau Segitiga Baja
1 x Set Tali Potong Plastik
1 x Pelindung Kawat Baja Anti-Tabrakan
1 x Papan Rumput
1 x Alat Instalasi
-Buku Petunjuk
Fitur
Desain 3-in-1 MultifungsiSatu alat untuk semua kebutuhan perawatan taman: LI-1060 dapat digunakan sebagai mesin pemotong rumput, alat pemangkas, dan alat potong semak. Dilengkapi dengan pisau baja tiga sisi dan set tali nilon untuk berbagai jenis pekerjaan.
Motor Brushless 800W Berkecepatan Tinggi
Mesin tanpa sikat menghadirkan efisiensi tinggi, suara rendah, dan daya tahan lama. Kecepatan putaran hingga 5000 RPM memastikan pemotongan cepat dan bersih bahkan pada rumput atau semak yang lebat.
Lebar Potong 12 Inci (230mm)
Dengan cakupan potong yang lebar, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien, sangat cocok untuk pekarangan rumah ukuran kecil hingga menengah.
Pegangan Teleskopik yang Dapat Disesuaikan
Dilengkapi dengan pegangan aluminium yang dapat disesuaikan antara 95cm hingga 140cm, cocok untuk semua tinggi badan. Nyaman digunakan dalam waktu lama tanpa membebani tubuh.
Kepala Pemotong yang Fleksibel
Kepala potong dapat disesuaikan dalam sudut 0 hingga 30, memungkinkan pemotongan di sudut yang sulit dijangkau dan menghasilkan hasil akhir yang presisi.
Tanpa Kabel, Bebas Hambatan
Ditenagai oleh 2 baterai lithium 20000mAh, memberikan durasi kerja hingga 60-90 menit. Tak perlu khawatir soal kabel atau sambungan listrik saat bekerja di area luas.
Struktur Tahan Lama dan Aman
Dilengkapi pelindung kawat baja anti-tabrakan untuk keamanan ekstra saat digunakan di dekat dinding, pohon, atau pagar. Alat ideal untuk pekerjaan taman yang intensif.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
