Beli resin fiberglass di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Resin MerahDeskripsi:Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.atribut:
- Form: Liquid
- Megapoxy PF Part A & BDeskripsi:Megapoxy PF is a rapid set epoxy adhesive which sets in three to five minutes and attains more than half its ultimate strength within 15 minutes of mixing. Megapoxy PF "hardens-as-you-hold-it" for immediate on the spot emergency repairs to tanks, pipes, machinery, concrete structures etc.atribut:
- Mixing Ratio: 1 Part A to 1 Part B by volume
- Mixing: Mix until uniform in colour
- Working Life (minute): 3 at 25°C
- Minimum Application Temperature (°C): 10
- Minimum Cure Time (Hour): 1 at 25°C
- Compressive Strength (MPa): 65.0
- Full Cure Time (hour): 2 at 25°C
- Tensile Bold Strength (MPa): 15.0
- Tensile Strength (MPa): 25.0
- Milan Coating Epoxy AdhesiveDeskripsi:Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
- Kimia Market Resin BeningDeskripsi:Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
- Non Brand Epoxy Resin Clearatribut:
- Size (g): 500
- Non Brand Epoxy Resin MortarDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.atribut:
- Ratio: 5:1
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (mm): 5
- Pot Life (minute): 30 ± 10
- Yukalac Resin 157atribut:
- Size (kg): 225
- HARDEN Professional Grease Gunatribut:
- Size (cc): 500
- Diversey Taski Multi Surface CleanerDeskripsi:Is concentrate cleaning and sanitizing. Taski R2 can be used on surfaces such as marble, granite, etc.atribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Gallon
- Cleaner Form: Liquid
- 3M Resin KitDeskripsi:Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.atribut:
- Overall Length (m): 0.4
- Applicable Voltage (V): 600 or less
- TRUSCO Number: 275-9748
- TRUSCO Microfiber RollerDeskripsi:52atribut:
- Material: Polyester
- Bristle Length (mm): 13
- Compatible Handle: TRF-S, TRF-L
- Compatible Coating Surface: Multiple Uses
- Astral Filter Astral ACC Top 650Deskripsi:Sand FilterFilter pasir merupakan bagian dari pekerjaan untuk menjaga kolam tetap bersih. Filter diisi dengan pasir, yang bertindak sebagai agen penyaringan alami.Spesifikasi:Filter pasir laminasi, terbuat dari poliester dan resin fiberglass.atribut:
- Diameter (mm): 650
- RISU Resin Hollow Naturalatribut:
- Color: Natural
- Material: Polypropylene resin
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 45
- Thickness (mm): 5.5
- MCC Resin Pipe Viceatribut:
- Applicable Pipe: Diameter 89 to 267
- Height (mm): 360
- Material: Iron
- Outer Diameter of Pipe that can be Restrained: Diameter 89 to Diameter 267
Daftar Harga resin fiberglass Terbaru March 2026
| Non Brand Resin Merah | Rp47.900 |
| Megapoxy PF Part A & B | Rp2.299.900 |
| Milan Coating Epoxy Adhesive | Rp289.900 |
| MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener) | Rp54.900 |
| URBAN PLASTIC Plastik Cor | Rp149.900 |
| Kimia Market Resin Bening | Rp69.900 |
| Non Brand Epoxy Resin Clear | Rp179.900 |
| Non Brand Epoxy Resin Mortar | Rp2.799.900 |
| Yukalac Resin 157 | Rp15.999.900 |
| HARDEN Professional Grease Gun | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Non%20Brand%20Resin%20Merah/liP108162774-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Megapoxy%20PF%20Part%20A%20%26%20B/ioP104701672-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Milan%20Coating%20Epoxy%20Adhesive/iaP107159658-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/MR_LUX%20Epoxy%20(Resin%20%2B%20Hardener)/4vP106943175-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Resin%20Mortar/cmP105469454-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/Yukalac%20Resin%20157/9hP107149341-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/HARDEN%20Professional%20Grease%20Gun/5zP107158215-1.jpg)




/Astral%20Filter%20Astral%20ACC%20Top%20650/jmP108372706-1.jpg)