Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)
#Grup produk P111310885
Spesifikasi
| Application Temperature (°C) | 25 - 40 |
|---|---|
| Bonding Strength (MPa) | >5 (failure in concrete) (ASTM D7234) at 7 days |
| Compressive Strength (MPa) | >100 (ASTM D695) |
| Coverage Area (kg/m²) | 0.6-1.0 |
| Flexural E Modulus (MPa) | 3500 (ASTM D790) |
| Flexural Strength (MPa) | >75 (ASTM D790) |
| Mixed Density (kg/L) | 1.20 ± 0.07 |
| Mixing Ratio (kg) | 2:1 by weight (base : Hard) |
| Pot Life (minute) | < 45 (at 30°C) |
| Shear Adhesive Strength (MPa) | >10 (ASTM D1002) |
| Size (kg) | Hardener 5, Base 10 |
| Supply Form | Blue color |
| Tensile Strength (MPa) | >50 (ASTM D638) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Resin EstoWrap, resin epoksi untuk penjenuhan bahan FRP (Estowrap, Estoglass, dan Estoaramid) untuk membentuk Komposit FRP in-situ.
Resin EstoWrap digunakan untuk menjenuhkan lembaran kain aramid Estowrap, Estoglass, dan Estop untuk membuat komposit dengan struktur beton.
Resin EstoWrap dapat disimpan dalam wadah asli yang tertutup rapat selama 12 bulan pada suhu sedang.
Resin EstoWrap digunakan untuk menjenuhkan lembaran kain aramid Estowrap, Estoglass, dan Estop untuk membuat komposit dengan struktur beton.
Resin EstoWrap dapat disimpan dalam wadah asli yang tertutup rapat selama 12 bulan pada suhu sedang.
Description
EstoWrap Resin, epoxy resin for saturation of FRP material (Estowrap, Estoglass and Estoaramid) to form in-situ FRP Composite.
EstoWrap Resin is part of the strengthening material systems for the creation of composite strengthening.
EstoWrap Resin is part of the strengthening material systems for the creation of composite strengthening.
Warning
For the full health and safety hazard information andhow to safely handle and use this product, please
make sure that you obtain a copy of the ESTOP
Material Safety Data Sheet (MSDS) from our office or
our website.
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Fitur
- Melekat pada kain dan substrat beton primer – Memungkinkan pembuatan komposit asli dengan cepat dengan beton.- Bebas pelarut – VOC rendah dan tidak menyusut
- Kemasan yang telah disesuaikan – Tidak ada kesalahan di lokasi kerja
- Aplikasi mudah – Viskositas rendah menembus kain dengan mudah.
- Dapat mengeras dengan suhu rendah – Rentang aplikasi luas
Feature
- Adheres to fabric and primer concretesubstrates – Allows fast creation of true
composite with the concrete.
- Solvent free – Low VOC and non-shrink
- Pre-proportioned packaging – No job site
errors
- Easy application – Low viscosity penetrates
fabric easily.
- Cures hard at low temperatures – Wide
application range
Use
- EstoWrap Resin is used to saturate the Estowrap, Estoglass and Estop aramid fabric sheets to create a composite with the concrete structure. - Strengthening fibre reinforced plastic composites can be used to increase flexural, shear, impact resistance, axial load capacityProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/olP111310885-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
