Beli fiberglass resin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Microfiber Roller
    Mulai

    Rp91.900

    TRUSCO Microfiber Roller
    Deskripsi:
    52
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Bristle Length (mm): 13
    • Compatible Handle: TRF-S, TRF-L
    • Compatible Coating Surface: Multiple Uses
  2. Non Brand Resin Merah
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Resin Merah
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
  3. Kimia Market Resin Bening
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Bening
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  4. Astral Filter Astral ACC Top 650
    Mulai

    Rp7.799.900

    Astral Filter Astral ACC Top 650
    Deskripsi:
    Sand FilterFilter pasir merupakan bagian dari pekerjaan untuk menjaga kolam tetap bersih. Filter diisi dengan pasir, yang bertindak sebagai agen penyaringan alami.Spesifikasi:Filter pasir laminasi, terbuat dari poliester dan resin fiberglass.
    atribut:
    • Diameter (mm): 650
  5. Megapoxy PF Part A & B
    Mulai

    Rp2.299.900

    Megapoxy PF Part A & B
    Deskripsi:
    Megapoxy PF is a rapid set epoxy adhesive which sets in three to five minutes and attains more than half its ultimate strength within 15 minutes of mixing. Megapoxy PF "hardens-as-you-hold-it" for immediate on the spot emergency repairs to tanks, pipes, machinery, concrete structures etc.
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1 Part A to 1 Part B by volume
    • Mixing: Mix until uniform in colour
    • Working Life (minute): 3 at 25°C
    • Minimum Application Temperature (°C): 10
    • Minimum Cure Time (Hour): 1 at 25°C
    • Compressive Strength (MPa): 65.0
    • Full Cure Time (hour): 2 at 25°C
    • Tensile Bold Strength (MPa): 15.0
    • Tensile Strength (MPa): 25.0
  6. Milan Coating Epoxy Adhesive
    Mulai

    Rp289.900

    Milan Coating Epoxy Adhesive
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  7. URBAN PLASTIC Plastik Cor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  8. Non Brand Epoxy Resin Clear
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Epoxy Resin Clear
    atribut:
    • Size (g): 500
  9. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  10. HARDEN Professional Grease Gun
    Mulai

    Rp309.900

    HARDEN Professional Grease Gun
    atribut:
    • Size (cc): 500
  11. Diversey Taski Multi Surface Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Diversey Taski Multi Surface Cleaner
    Deskripsi:
    Is concentrate cleaning and sanitizing. Taski R2 can be used on surfaces such as marble, granite, etc.
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
    • Packaging: Gallon
    • Cleaner Form: Liquid
  12. Non Brand Fiber Glass
    Mulai

    Rp42.900

    Non Brand Fiber Glass
    Deskripsi:
    Produk pelapisan untuk mengatasi kebocoran
    atribut:
    • Material: Fiber glass
  13. Aquaproof Polyester Mesh
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    Aquaproof Polyester Mesh
    Deskripsi:
    POLYESTER MESHAquaproof Polyester Mesh adalah penguat pelapis waterproofing berbentuk anyaman yang terbuat dari polyester, memiliki kelenturan dan tahan terhadap alkalinitas dari semen dan polimer.Kegunaan Aquaproof Polyester Mesh sebagai penguat yang bersifat menulang pada permukaan yang rawan seperti :Sambungan - sambunganTepi - tepi sudut pertemuanDaerah aktif bergerakCARA PENGGUNAAN :Lapiskan Cat Aquaproof di atas permukaan sambunganRentangkan dan tempelkan Aquaproof Polyester Mesh sambil ditekanLapiskan lagi cat Aquaproof sampai semua Aquaproof Polyester Mesh tertutup.Spesifikasi :isi 10 lembarukuran 10 cm x 1 m /lembar
  14. TRUSCO Microfiber Roller
    Mulai

    Rp91.900

    TRUSCO Microfiber Roller
    Deskripsi:
    -It is a roller that has excellent paint absorbing and spraying ability, is a low scattering type and most suitable for water-based paint.-Because ultra-fine fibers are used, the coated surface has a beautiful finish.
    atribut:
    • Material: Polyester
  15. KDK Silica Sand
    Mulai

    Rp109.900

    KDK Silica Sand
    Deskripsi:
    Berfungsi:- Penjernihan air/media filter air- Watertreatment- Menyaring lumpur dan kotoran- Filtrasi air minum
Daftar Harga fiberglass resin Terbaru March 2026
Non Brand Fiberglass MattRp35.900
TRUSCO Microfiber RollerRp91.900
Non Brand Resin MerahRp47.900
Kimia Market Resin BeningRp69.900
Astral Filter Astral ACC Top 650Rp7.799.900
Megapoxy PF Part A & BRp2.299.900
Milan Coating Epoxy AdhesiveRp289.900
MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener)Rp54.900
URBAN PLASTIC Plastik CorRp149.900
Non Brand Epoxy Resin ClearRp179.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait