Beli rechargeable led flashlight di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Taffled Mini Flashlightatribut:
- Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
- Dimension: 12x2.7x2.4
- Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- GENTOS Flashlight TXDeskripsi:Flashlight = Senter.atribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 piece
- Brightness (Approx): 850 Lumens (Max mode) / 480 lumens (High mode)
- Lighting Time (Approx): 2 hours (Max mode) / 4.5 hours (High mode) / 13 hours (Mid mode) / 90 hours (Eco mode) / 5 hours (Quick flash mode) / 6 hours (SOS Pattern blinking mode)
- Irradiation Distance (Approx): 270 m (Maximum time)
- Batteries Used: Dedicated lithium ion rechargeable battery 3.6 V 2,600 mAh
- TRUSCO Rechargeable LED LightDeskripsi:29atribut:
- Material: Body:Aluminium (Anodized)
- Set Contents: Special Rechargeable Batteries, AC Adapter, Nylon Bag, Strap
- Total Luminous Flux (Lm): 150
- Outside Diameter (mm): 27
- Total Length (mm): 155
- Power Supply: Special Lithium Ion Rechargeable Battery 1 Included, Other AA Alkaline Batteries, AA 1.2V Rechargeable Batteries OK
- Maximum Illumination Time: Approximately 2 hours (High), Approximately 6 hours (Low), Approximately 5 hours (Flashing)
- Recharge Time: About 2.5 hours
- Protection Class: IPX4
- GENTOS LED Light MG seriesDeskripsi:-A newly developed exclusive lens is used to enable unprecedented beautiful illumination surfaces.-Eqiupped with the slide focus to adjust the illumination angle steplessly with one hand.-It can be charged by the battery alone, so that the light itself can be used at any time if a spare rechargeable battery is at hand.-The main body is designed to prevent from rolling away.-Strap-Charger cable-Exclusive Rechargeable Battery-2m drop resistantatribut:
- Brightness: 270lm
- Outer DiameterxTotal Length: 31.0x129.0mm
- Power Supply: Exclusive Rechargeable Battery
- Protection Grade: IP66
- Main Body Materials: Aluminium
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
- Meval Flashlight+Night Light 4 LEDatribut:
- Number of Lamp: LED 4
- Current (mAh): 200
- TOTAL Rechargeable Li-ion FlashlightDeskripsi:Use Li-ion 18650 battery Max. Light: 4 Hours UsageMin. Light: 18 Hours UsageIPX-4 Waterproof Class InsulationDiameter/Length: 27.5mm/158.3mm. Double Blister Packagingatribut:
- Light Capacity: (max) 400 lumens, (low) 150 lumens, (min) 50 lumens
- Diameter (mm): 27.5
- Length (mm): 158.3
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- MIJOMI Compact Size Rechargeable FlashlightDeskripsi:Compact size rechargeable flashlight.atribut:
- Bulb: OSRAM P8 LED
- Drop (m): 1
- Modes: 3 (High, Low, Strobe)
- Water Resistant: IPX4
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- Pelican Flashlight LEDDeskripsi:Introducing the all new full size, full power and self programmable 8060 LED. Packed with the most advanced technology found in any duty light on the market. Powered by a rechargeable NiMH battery pack or 4C cells, the Pelican 8060 LED is the longest running duty light today.Full size equals full performance and, at almost 13 inches in length, you can be sure that your 8060 will deliver in any emergency. With over 1070 lumens available at your fingertips and up to 60 hours of useful light will ensure that your light will keep burning even when all hell breaks loose.Count on the 8060's rugged dependability, and a full list of features that includes a high/strobe/medium/low/flashing mode options, no-slip grenade grip and it's self programmable. This allows you to personalize the operation to suit your needs. The all new 8060 also includes a built in low battery level indicator. Two different optional in-vehicle charger cables are available as well. The Pelican 8060 LED flashlight, where brawn meets brains.If power is unavailable for recharging purposes, the 8060 can utilize 4 "C" cell alkaline batteries (not included). The 8060 LED comes standard with desk/dash charger base, rechargeable battery, and 110V wall charger.atribut:
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- Pelican Flashlight LED Sabre LiteDeskripsi:Pelican SabreLiteSame features as the SabreLite 2010 LED Flashlight, but outfitted with a lens ring that emits a bright glow in the dark. The new generation photoluminescent material in the plastic absorbs the energy from any light source - fluorescentatribut:
- Color: Black
- Light Output: 161 Lumens
- Battery Size/Type/Quantity: C/Alkaline/3
- Length: 8.11inch
- Body: EXL
- Voltage: 4.0V
- Lamp Type: LED
- Switch Type: Twisting/Lens/Shroud
- Light Modes: on/off
- Shroud Clip: ABS
- Contact Spring Retainer: Stainless/Steel/Brass/Nickel
- O-Ring: Ethylene/Propylene
- Lens: Polycarbonate (PC)
- Beam Distance: 160m
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
Daftar Harga rechargeable led flashlight Terbaru January 2026
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Taffled Mini Flashlight | Rp129.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp87.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| GENTOS Flashlight TX | Rp1.699.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| TRUSCO Rechargeable LED Light | Rp2.299.900 |
| GENTOS LED Light MG series | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/oyP103564898-1.jpg)








/P102012086-1.jpg)





/P102175347-1.jpg)