NITECORE Compact Tactical Flashlight
#Grup produk P110881483
Spesifikasi
| Max. Output (lumens) | 1800 |
|---|---|
| Battery Capacity (mAh) | 3600 |
| Battery Type | Li-ion 18650 |
| Color | Black |
| Head Size (mm) | 26.8 |
| LED Type | NiteLab UHi 20 LED |
| Length (mm) | 117.5 |
| Maximum Beam Distance (m) | 520 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 67000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cahaya Terang Maksimal
Berbeda dari senter LED biasa, produk dari NITECORE ini menggunakan lampu LED UHi 20 Max. Penggunaan lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lembut sehingga tidak mengganggu penglihatan. Mampu menghasilkan cahaya hingga 1800 lumens dengan jarak 520 M. Merupakan senter yang sempurna untuk penerangan di luar ruangan.
Kapasitas Baterai Besar
Tak ada lagi senter yang mati mendadak saat digunakan. Senter LED dari NITECORE ini dibekali baterai bawaan Li-ion 18650 berkapasitas 3600 mAh. Baterai mampu bertahan untuk penggunaan yang panjang hingga 28 jam. Baterai yang digunakan bersifat rechargeable lengkap dengan port Type-C sehingga Anda bisa mengisi daya baterai menggunakan kabel Type-C.
Desain Ergonomis
Membawa senter LED saat beraktivitas semakin mudah berkat adanya lanyard ergonomis. Penggunaan lanyard ini akan menghindari senter yang tak sengaja terjatuh karena terlepas dari tangan. Dapat dioperasikan dengan satu tangan saja karena hanya memiliki satu tombol saja di bagian ekor. Tombolnya juga memiliki proteksi sehingga menghindari senter menyala secara tidak sengaja.
Ukuran Kompak
Tak perlu lagi membawa senter yang besar dan berat saat bertualang. Senter LED ini memiliki ukuran kompak sehingga dapat disimpan pada saku samping tas hingga saku baju atau celana. Ukurannya yang kompak juga membuat senter LED tetap ringan dengan berat hanya 64 gram saja.
Material Kualitas Tinggi
Diciptakan khusus untuk para petualang, senter LED ini terbuat dari material aero grade aluminium alloy dan HA III military grade yang kokoh dan tahan banting. Materialnya yang kokoh dapat melindungi senter dari guncangan dan benturan meski dijatuhkan dari ketinggian 2 M. Tak hanya tahan banting, senter LED juga tahan air dengan kelas waterproof IP68.
Berbeda dari senter LED biasa, produk dari NITECORE ini menggunakan lampu LED UHi 20 Max. Penggunaan lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lembut sehingga tidak mengganggu penglihatan. Mampu menghasilkan cahaya hingga 1800 lumens dengan jarak 520 M. Merupakan senter yang sempurna untuk penerangan di luar ruangan.
Kapasitas Baterai Besar
Tak ada lagi senter yang mati mendadak saat digunakan. Senter LED dari NITECORE ini dibekali baterai bawaan Li-ion 18650 berkapasitas 3600 mAh. Baterai mampu bertahan untuk penggunaan yang panjang hingga 28 jam. Baterai yang digunakan bersifat rechargeable lengkap dengan port Type-C sehingga Anda bisa mengisi daya baterai menggunakan kabel Type-C.
Desain Ergonomis
Membawa senter LED saat beraktivitas semakin mudah berkat adanya lanyard ergonomis. Penggunaan lanyard ini akan menghindari senter yang tak sengaja terjatuh karena terlepas dari tangan. Dapat dioperasikan dengan satu tangan saja karena hanya memiliki satu tombol saja di bagian ekor. Tombolnya juga memiliki proteksi sehingga menghindari senter menyala secara tidak sengaja.
Ukuran Kompak
Tak perlu lagi membawa senter yang besar dan berat saat bertualang. Senter LED ini memiliki ukuran kompak sehingga dapat disimpan pada saku samping tas hingga saku baju atau celana. Ukurannya yang kompak juga membuat senter LED tetap ringan dengan berat hanya 64 gram saja.
Material Kualitas Tinggi
Diciptakan khusus untuk para petualang, senter LED ini terbuat dari material aero grade aluminium alloy dan HA III military grade yang kokoh dan tahan banting. Materialnya yang kokoh dapat melindungi senter dari guncangan dan benturan meski dijatuhkan dari ketinggian 2 M. Tak hanya tahan banting, senter LED juga tahan air dengan kelas waterproof IP68.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
