Beli quick coupler selang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Parker Quick Connect Coupling FEM Series Hydraulic (Kopler)Deskripsi:FEM Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) for tools and fluid lines requiring quick connection and disconnection without fluid loss.atribut:
- Body Material: Steel
- Includes Shut Off: Yes
- Includes Valve: Yes
- Sleeve Material: Steel
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- PCL Euro Couplings Hose TailpieceDeskripsi:Suitable for most general compressed air applications where this adaptor profile is required. Nominal Bore: 5.5mm Flow rate @ 6 bar - 650 l/min Maximum working pressure: 14 bar / 200 psi Adaptor series: Euro Interchangable: Aro 210, Cejn 300, JWL 522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22atribut:
- Product Type: Tailpieces
- Surface Finish: Passivated Zinc
- Material: Steel
- RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- PCL XF Couplings Hose TailpieceDeskripsi:A heavy duty design to meet the demands of all manufacturing and end user applications. Offering superior flow characteristics - free air flow at 7bar/100psi : 135cfm (3820ltr/min). Quick release action with corrosion resistant plating compatible with European adaptor styles CEJN320, RECTUS 25 and 26 series.atribut:
- Material: Steel
- Thread Standard: Bore
- Maximum Operating Temperature (°C): 100
- Maximum Working Pressure (bar): 35
- Minimum Operating Temperature (°C): -40
- Thread Type: Tailpiece
- Parker Quick Connect Coupling 6600 Series Hydraulic (Kopler)Deskripsi:6600 Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) in hydraulic applications where fluid lines require connection and disconnection for equipment operation or maintenance.atribut:
- UNSPSC: 27121701
- Bearing Material: Stainless Steel
- Body Material: Steel
- Finish/Coating: Plain
- Hose Fitting Gender: Female
- Includes Bearing: Yes
- Includes Shut Off: Yes
- Includes Valve: Yes
- Seal Material: Nitrile
- Series: 6600
- Standards: ISO 7241-1 Series A
- Valve Type: Poppet
- Parker Quick Connect Coupling 3000 Series Hydraulic (Kopler)Deskripsi:3000 Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they thread together with coupling plugs (nipple or male ends) for high-pressure hydraulic applications.atribut:
- UNSPSC: 27121701
- Body Material: Steel
- Finish/Coating: Plain
- Includes Bearing: No
- Includes Shut Off: No
- Includes Valve: Yes
- Maximum Working Pressure at 70°F (psi): 10000
- Seal Material: Polyurethane
- Series: 3000
- Valve Type: Ball
- Enerpac Hydraulic Hose AssemblyDeskripsi:Enerpac H700 hydraulic hose assemblies are designed to exhibit low volumetric expansion under pressure, which helps maintain the efficiency of the hydraulic system. They come with NPTF (National Pipe Taper Fuel) fittings installed on the ends of the hoses and are ready to connect to equipment. These hoses are used for transferring petroleum- and water-based fluids in hydraulic systems. They have crimped-on rubber strain relief on the ends of the hose that helps extend its life. These hoses have a thermoplastic tube and an abrasion-resistant polyurethane cover. They are reinforced with two layers of steel wire braids.
- Bridgestone Hydraulic Hose (PA17 Series)Deskripsi:For conveying fluid, especially oil with transmit force within hydraulic machinery.atribut:
- Inner Diameter (mm): 6.3
- Outer Diameter (mm): 13.5
- Size (inch): 1/4
- Reinforcement: 1W
- Maximum Working Pressure (MPa): 17
- Minimum Bend Radius (mm): 60
- Minimum Bursting Pressure (MPa): 68
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
- OTC Pump Hydraulic Air Foot Pedal Operated (Pompa Udara Hidrolik)Deskripsi:Low-flow air-operated hydraulic pump units reach flow rates of up to 10 cubic inches per minute. Low-flow pumps are suited for light-duty applications, such as operating tools and equipment with single-acting hydraulic cylinders typically found in lifts.atribut:
- UNSPSC: 40151533
- Actuation Type: Foot
- Air Intake Connection Size (inch): 1/4
- Air Intake Connection Type: FNPT
- Control Valve Type: 2-Position
- Displacement at 10000 Psi (cu.inch/minute): 4
- Displacement at 5000 Psi (cu.inch/minute): 30
- Features: Ergonomic Design; Pedal Lock Function; Pressure Relief Valve
- Manufacturer Part Number: 4020
- Max. Air Consumption (scfm): 20
- Max. Air Intake Pressure (psi): 100
- Maximum Flow Rate (cu.in/minute): 4
- Maximum Operating Pressure (psi): 10000
- Maximum Sound Level (dBA): 85
- Media Intake Connection Size (inch): 3/8
- Overall Height (inch): 8.9
- Overall Length (inch): 10.4
- Overall Width (inch): 5.4
- Reservoir Capacity (cu.in): 98
- Parker Quick Connect Coupling 71 Series Hydraulic (Kopler)Deskripsi:71 Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) for tough applications, including industrial hydraulic lines and offshore drilling, where fluid spills could create safety or environmental concerns.atribut:
- UNSPSC: 27121701
- Body Material: Steel
- Connection Type: NPTF
- Coupling Locking Type: Push-to-Connect
- Coupling Size (inch): 3/8
- Finish/Coating: Zinc Plated
- Fitting Type: Female NPTF
- Hose Fitting Gender: Female
- Includes Shut Off: Yes
- Includes Valve: Yes
- Maximum Flow Rate (L/minute): 45.42
- Maximum Working Pressure at 70°F (psi): 10000
- Seal Material: Fluorocarbon
- Series: 71
- Sleeve Material: Steel
- Thread Size (inch): 3/8\"-18
- Valve Type: Non-Spill
- Mega Sockolet A105 3M MEGatribut:
- Material: A105
- Class: 3000#
- Camozzi Fitting Pneumatic Mod. 1511 Metric Male Connector (Sambungan Pneumatik)atribut:
- Material: Body and nut: nickel-plated brass, O-ring: NBR, thread seals: PTFE, PA, AL
- Medium: Compressed air low pressure fluids
- Temperature (°C): -20 to 80, NOTE: for a better use of the fitting we recommend to check the tubing specifications.
- Thread: GAS conical ISO 7 (BSPT), GAS cylindrical ISO 228 (BSP), M5 - M6 NPT and metric (available on request)
- Tube to Connect: PA polyethylene braided PVC rilsan PU, Hytrel Polyester
- Working Pressure (Bar): The nominal pressure of the fittings is always higher than the pressure of the tube
- PCL XF Series Adaptor Female 3/8 inchDeskripsi:These adaptors are made case hardened and corrosive resistant finish for longer life. For use with XF series Couplings. Nominal Bore: 7.4mm Flow rate @ 6 bar - 43 cfm @ 100 psi 2,200 l/min Adaptor series: XF Series Interchangable: Cein 320, Legris 25/26, Norgren 234/238, Rectus 25/26, Schrader Intercheck 35atribut:
- Thread Standard: BSPT
- Material: Steel
- Surface Finish: Corrosive Resistant Finish
- Product Number: AA7107
- Maximum Working Pressure: 35BAR
- Thread Size: 3/8 Inch
- Thread Type: Female
- Operating Temperature Range: -40 to +100 Degree C
- Part Number: PCL2591107M
- Mr. Flex Multispiral Hydraulic HoseDeskripsi:Tube: Hydraulic fluids on a mineral,vegetable oil and glycol basic resitant special synthetic rubberReinforcement :4 High tensille steel spiralsCover : Hydraulic oil, abrasion and weather resistant wrapped synthetic rubberatribut:
- Working Temperature (°C): -40 ~ +121
- WEATHERHEAD Bulk Hydraulic HoseDeskripsi:Eaton Weatherhead H280 WeatherShield bulk hydraulic hoses are used for general purpose industrial and hydraulic applications with medium- to high-pressure transfer of petroleum- and water-based hydraulic fluids. The hoses have a synthetic rubber tube and abrasion-resistant synthetic rubber cover. They are reinforced with two steel braids. They are stronger and can withstand more pressure than hoses that are reinforced with one steel braid. Eaton Weatherhead H280 hydraulic hoses are compatible with Weatherhead Z series crimpable fittings.atribut:
- UNSPSC: 40142007
- Compatible Chemicals: Air; Automatic Transmission Fluid; Diesel Fuel; Ethylene Glycol; Fresh Water; Fuel Oil; Gasoline; Hydraulic Fluid (Petroleum); Hydraulic Fluid (Synthetic); Kerosene; Lithium Grease; Lubricated Air; Mineral Oil; Motor Oil; Salt Water
- Hose Color: Black
- Hose Configuration: Bulk Hose
- Hose Length (ft): 50
- Hose Reinforcement Material: Carbon Steel
- Hose Tube Material: Nitrile
- Safety Factor: 4:1
- Enerpac Hydraulic HoseDeskripsi:Air hydraulic boosters use compressed air to generate high-output hydraulic pressure for high-production applications. They deliver a large shot of oil per stroke and are suitable for small circuits in intermittent or medium-duty applications.
Daftar Harga quick coupler selang Terbaru October 2026
| Parker Quick Connect Coupling FEM Series Hydraulic (Kopler) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp10.900 |
| PCL Euro Couplings Hose Tailpiece | Rp509.900 |
| RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp31.900 |
| PCL XF Couplings Hose Tailpiece | Rp609.900 |
| Parker Quick Connect Coupling 6600 Series Hydraulic (Kopler) | Rp429.900 |
| Parker Quick Connect Coupling 3000 Series Hydraulic (Kopler) | Rp759.900 |
| Enerpac Hydraulic Hose Assembly | Rp3.799.900 |
| Bridgestone Hydraulic Hose (PA17 Series) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l1P109571757-1.jpg)
/biP101000414-14.jpg)

/8uP102294318-8.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)

/9zP109571359-1.jpg)
/97P109571331-1.jpg)

/77P103671259-1.jpg)
%20Flexible%20Stainless%20Steel%20Flange%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102756261-1.jpg)
/3bP109571119-1.jpg)
/ahP109571377-1.jpg)

/1qP108098062-1.jpg)
%20Lurus/PCL%20XF%20Series%20Adaptor%20Female%203%2F8%20inch/rmP102140994-4.jpg)

/jjP104582703-9.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)