Parker Quick Connect Coupling 6600 Series Hydraulic (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27121701
Bearing MaterialStainless Steel
Body MaterialSteel
Finish/CoatingPlain
Hose Fitting GenderFemale
Includes BearingYes
Includes Shut OffYes
Includes ValveYes
Seal MaterialNitrile
Series6600
StandardsISO 7241-1 Series A
Valve TypePoppet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6600 Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) in hydraulic applications where fluid lines require connection and disconnection for equipment operation or maintenance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Quick Connect Hose Coupling Socket 6600 Series Steel Coupling Size 1/2 in Female Max Working Pressure @ 70 F 4 000 psi Max Flow Rate 45.42 lpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait