Camozzi Fitting Pneumatic Mod. 1511 Metric Male Connector (Sambungan Pneumatik)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp129.900
Spesifikasi
MaterialBody and nut: nickel-plated brass, O-ring: NBR, thread seals: PTFE, PA, AL
MediumCompressed air low pressure fluids
Temperature (°C)-20 to 80, NOTE: for a better use of the fitting we recommend to check the tubing specifications.
ThreadGAS conical ISO 7 (BSPT), GAS cylindrical ISO 228 (BSP), M5 - M6 NPT and metric (available on request)
Tube to ConnectPA polyethylene braided PVC rilsan PU, Hytrel Polyester
Working Pressure (Bar)The nominal pressure of the fittings is always higher than the pressure of the tube

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk