Bridgestone Hydraulic Hose (PA17 Series)

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)6.3
Outer Diameter (mm)13.5
Size (inch)1/4
Reinforcement1W
Maximum Working Pressure (MPa)17
Minimum Bend Radius (mm)60
Minimum Bursting Pressure (MPa)68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For conveying fluid, especially oil with transmit force within hydraulic machinery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait