Beli pressure gauge oil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- OneMed Thermometer Kulkas Vaksine CarrierDeskripsi:Alat Mini dengan Multi Fungsi UkurThermometer digital indoor maupun outdoor yang dilengkapi dengan kabel sensor dapat mendeteksi:1. Suhu di ruangan sebelah / luar2. Suhu interior/eksterior mobil3. Suhu dalam kulkas4. Suhu dalam air (kolam, bak mandi, air mandi utk bayi)5. Suhu dalam tanah6. Suhu tubuh manusia/hewan7. Suhu inkubator penetasan telor8. Suhu minuman/makanan bayi9. DllSpesifikasi:Batas pengukuran: -50°C sd 110°CKetelitian: 0.1 CTipe Sensor: NTC (10K / 3435)Tegangan kerja: 1.5 VArus kerja: max 4 microamperUkuran: 4.8cm, 2.8cm, 1.5cmPanjang kabel sensor: 1 meterPower: 2 pcs batere kancing tipe AG13 / LR44 (include)Catatan:Untuk suhu tubuh Tempelkan ujung sensor pd ketiak dalamHindari kulit kabel dari suhu melebihi 80 C, cukup tempelkan ujung kabel sensor yang berbahan stainless pada area yang hendak diukur.atribut:
- Accuracy (°C): 0.1
- Color: Black White
- Dimensions (cm): 4.8x2.8x1.5
- Power Supply: 2 pcs batere kancing tipe AG13 / LR44 (include)
- Rated Voltage (V): 1.5
- Sensor Type: NTC (10K / 3435)
- Hose Length (m): 1
- Maximum Measurement (°C): -50 to 110 C
- Temperature Range (°C): -50 to 110
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- Oontz Angle 3 Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Deskripsi:The Weatherproof OontZ Angle 3The Next Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksCrystal Clear Distortion-Free SoundSurprisingly Loud VolumeRain Proof- Splash Proof - Shower ProofPortable & LightweightStylish Design plays horizontally and stands to play verticallyHands Free Personal Speaker PhoneConnects quickly over Bluetooth to your iPhone, Smartphone, and TabletListen to music, videos, movies, apps, and gamesSurprisingly Low Priceatribut:
- Color: Black
- monotaro Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarlessatribut:
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Outer Diameter d (mm): 68
- The Outer Diameter (Ø mm): 60
- The connecting portion screw: G1 / 4
- Thickness (mm): 30.8
- TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- RANSBURG Pressure Gauge 2.5inchatribut:
- Diameter (inch): 2.5
- Drat (inch): 1/4
- Connection Type: Back/Payung
- Material: Black Steel
- Liquid: Dry
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- Oontz Angle 3 Solo Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Deskripsi:Surprisingly Loud Volume - The OontZ solo is Designed and Engineered by Cambridge Sound Works in the USA to deliver full range of sound with 5 watts of power from a custom neodymium driver; our proprietary passive bass radiator design delivers surprising bass output from such a compact design ....... the perfect Mother’s Day Gift and the perfect gifts for women and gifts for menIncredible 100 Foot Bluetooth Range - Play up to 100 feet away from your device; our advanced antenna design with Bluetooth 4.2 provides fast connection and incredible wireless Bluetooth range of up to 100 unobstructed feet from your device; connects easily with the Echo Dot, Echo Dot 3rd Gen, Echo, Echo Plus, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPad, Samsung Galaxy 8, Samsung Galaxy 9, Samsung Note, Smartphone, Cellphone, Laptop, computer, Mac, and all other Bluetooth devicesWater resistant IPX5 - Splash proof, rainproof, Dustproof, outdoor travel speaker, perfect for the beach, poolside, golf cart; IPX5 rating speaker can resist gentle water spray & splash but cannot be partially or fully submergedStylish Super Lightweight - Under 8 ounces, super compact 3.9 inches long and 2.8 inches tall ounces, built in rechargeable battery for up to 10 hours of playtime at 2/3 volumePerfect on the Go Travel Speaker - BUILT-IN Microphone for personal handsfree speakerphone calls from a Cellphone or iPhone; AUX IN Jack connect from TVs and non-Bluetooth devices with a 3.5mm Line-In cable; INCLUDES Micro-USB charging cable and Lanyardatribut:
- Color: Black
- Size (inch): 3.9x2.8
- Shinwa Rules Thermometer Refrigerator Home (Pengukur Suhu Kulkas)atribut:
- Material: Body: ABS resin
- Power: Alkaline battery LR 1130x1
- Dimension: Ø 50x20mm
- TKG Part Number (2015): 5-0500-1601
- Temperature Measurement Range: -30 to 50°C
- Cord Length: 1.2m
- TRUSCO Number: 816-4124
- Temperature Pricision: -10 to 30°C: ± 1°C, otherwise: ± 2.5°C
- monotaro Pressure GaugeDeskripsi:Pressure notation is a device that is easy to see.. It is a pressure gauge for replacement of regulator/filter regulator.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Working Pressure (MPa): 0 to 1
- Fluid: air
- Connection Thread: 1/8PT
- monotaro Vacuum Gauge G/Vertical (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pressure Gaugeatribut:
- The outer diameter ( phi mm): 100
- Thickness (mm): 36
- The connecting portion screw: G3 / 8
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Accuracy: +/- 2.5% FS
- Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
- Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-Bisa isi minyak-Sudah sepaket dengan glycerinatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Drat (inch): 1/4 NPT
- Drat Material: Brass
- Size (inch): 2.5
- Size (mm): 63
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Deskripsi:Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
Daftar Harga pressure gauge oil Terbaru October 2026
| RANSBURG Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp99.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp349.900 |
| TRUSCO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp99.900 |
| OneMed Thermometer Kulkas Vaksine Carrier | Rp39.900 |
| YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp789.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp929.900 |
| RANSBURG Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp99.900 |
| SMC Pressure Gauge | Rp50.900 |
| Oontz Angle 3 Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara) | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nwP108171860-1.jpg)

/P102011959-1.jpg)

/apP105017385-8.jpg)
/P102636903-1.jpg)

/09P108172009-1.jpg)

/f1P106856541-1.jpg)
/7fP103177267-1.jpg)
/b1P101000397-4.jpg)

/djP105708487-2.jpg)
/e1P106856505-1.jpg)
/P102898390-1.jpg)

/d1P103193469-2.jpg)
/5iP111140198-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)