TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
Fitur
- Akurasi kelas 1.6
- Banyak pilihan aplikasi getaran
- Desain body dari Stainless steel
- Bisa mencapai tekanan lebih dari 30% kapasitas
- Baut pembatas standard
- Tahan getaran terbaik dengan cairan
- Tersedia desain skala sampai dengan 1000 bar
Kegunaan
untuk aplikasi pneumatic and sistem hidrolik, kompresor, mesin bensin/solar, pompa, sistem pemadam dan unit pemrosesan dimana getaran menjadi hal penting
Use
applicable for pneumatic and hydraulic systems, compressors, engine, pump, sprinkles system and processing unit where vibration is concern

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan