Spesifikasi
| Accuracy (°C) | 0.1 |
|---|---|
| Color | Black White |
| Dimensions (cm) | 4.8x2.8x1.5 |
| Power Supply | 2 pcs batere kancing tipe AG13 / LR44 (include) |
| Rated Voltage (V) | 1.5 |
| Sensor Type | NTC (10K / 3435) |
| Hose Length (m) | 1 |
| Maximum Measurement (°C) | -50 to 110 C |
| Temperature Range (°C) | -50 to 110 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat Mini dengan Multi Fungsi Ukur
Thermometer digital indoor maupun outdoor yang dilengkapi dengan kabel sensor dapat mendeteksi:
1. Suhu di ruangan sebelah / luar
2. Suhu interior/eksterior mobil
3. Suhu dalam kulkas
4. Suhu dalam air (kolam, bak mandi, air mandi utk bayi)
5. Suhu dalam tanah
6. Suhu tubuh manusia/hewan
7. Suhu inkubator penetasan telor
8. Suhu minuman/makanan bayi
9. Dll
Spesifikasi:
Batas pengukuran: -50°C sd 110°C
Ketelitian: 0.1 C
Tipe Sensor: NTC (10K / 3435)
Tegangan kerja: 1.5 V
Arus kerja: max 4 microamper
Ukuran: 4.8cm, 2.8cm, 1.5cm
Panjang kabel sensor: 1 meter
Power: 2 pcs batere kancing tipe AG13 / LR44 (include)
Catatan:
Untuk suhu tubuh Tempelkan ujung sensor pd ketiak dalam
Hindari kulit kabel dari suhu melebihi 80 C, cukup tempelkan ujung kabel sensor yang berbahan stainless pada area yang hendak diukur.
Thermometer digital indoor maupun outdoor yang dilengkapi dengan kabel sensor dapat mendeteksi:
1. Suhu di ruangan sebelah / luar
2. Suhu interior/eksterior mobil
3. Suhu dalam kulkas
4. Suhu dalam air (kolam, bak mandi, air mandi utk bayi)
5. Suhu dalam tanah
6. Suhu tubuh manusia/hewan
7. Suhu inkubator penetasan telor
8. Suhu minuman/makanan bayi
9. Dll
Spesifikasi:
Batas pengukuran: -50°C sd 110°C
Ketelitian: 0.1 C
Tipe Sensor: NTC (10K / 3435)
Tegangan kerja: 1.5 V
Arus kerja: max 4 microamper
Ukuran: 4.8cm, 2.8cm, 1.5cm
Panjang kabel sensor: 1 meter
Power: 2 pcs batere kancing tipe AG13 / LR44 (include)
Catatan:
Untuk suhu tubuh Tempelkan ujung sensor pd ketiak dalam
Hindari kulit kabel dari suhu melebihi 80 C, cukup tempelkan ujung kabel sensor yang berbahan stainless pada area yang hendak diukur.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
