Beli pompa sumur dangkal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. York Pump Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp909.900

    York Pump Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Suction pipe diameter (mm): 25 (1inch)
    • IP: IPx4
    • Max. Water Temperature (C): 40
    • Maximum Suction Power (m): 9
    • Ppm: 2850
  2. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  3. Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp809.900

    Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa PL-122 BIT merupakan pompa non otomatis yang masuk dalam kategori sumur dangkal. Pompa PL-122 BIT memiliki keunggulan sbb :Body Pompa Kuat dan Anti KaratTerbuat dari Material Plastik PP (Polypropylene)Instalasi mudahkarena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.Menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembagasehingga motor lebih kuat, tahan lama dan tidak mudah terbakar.Dilengkapi dengan Thermal Protectoryang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih.Selain itu PL-122 BIT memiliki Total Head Maksimal 33 Meter & Kapasitas Air Besar Maksimal 36 liter/menit. Disaat Head 9 meter debit air yang dihasilkan 24 liter per-menit, dan pada saat head 22 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit.
    atribut:
    • Input (kW): 0.31
    • Head (m): 5|20
    • Capacity: 28|10
    • Maximum Suction (m): 9
    • Maximum Total Head (m): 33
    • Output Power (W): 125
    • Push Pipe (inch): 1 (25mm)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
    • Suction Pipe (inch): 1 (25mm)
  4. Sharp Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp549.900

    Sharp Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Head (m): 10 | 22
    • Input (kW): 0.3
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Length Pipe (m): 9
    • Output Power (W): 125
    • Pump Pipe (inch): 1
    • Push Pipe (inch): 1
  5. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  7. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  8. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  9. York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  10. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  11. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  12. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M Standard Type (Chloroprene Rubber) 400 Series
    Mulai

    Rp839.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M Standard Type (Chloroprene Rubber) 400 Series
    Deskripsi:
    Design range high transmission force can not be obtained will spread. The rational tooth profile design of the belt and pulley drawing a Godhead track, you can tell the load stress uniformly dispersed teeth exactly cord. By packed the belt pitch increase
    atribut:
    • Belt Material: Chloroprene rubber
    • Belt Type: S8M
    • Belt Width (mm): 40
    • Height (mm): 5.3
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 56.02
    • Tooth pitch (mm): 8
  13. MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp3.599.900

    MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pump HI Seriesbuilds in Aqua IntelligentProgram (AIP) with theintegrated flow and pressureswitch as the discreetprogram.The attentive designL-Shape Stand can fix thepump on the ground orwall mount. There are threerunning mode for the criticalsituation to protect thepump.Aqua Intellegent Program(AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure thepump to operate normally atall times.
    atribut:
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Outlet (mm): 20
  14. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  15. DAYTON Jet Pump System (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp13.999.900

    DAYTON Jet Pump System (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Shallow-well jet pump systems eliminate the need to connect to a municipal water source and come with precharged pressure tanks that allow water to flow consistently at a desired pressure. They supply water from wells up to 25-ft. deep and are mounted above ground for maintenance and repair compared to submersible well pumps that are installed in the well and need to be removed from the well for inspection. Pumps are not subject to pump twisting found in submersible pumps that causes them to strike against and damage the sides of the well casing. They are connected to an ejector, pressure tank, and control panel to automatically supply water as needed.
    atribut:
    • Discharge (inch): 1 NPT
    • Rated Voltage (V): 115/230 AC
    • Tank Bladder Pressure (psi): 28
  16. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  17. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
Daftar Harga pompa sumur dangkal Terbaru October 2026
York Pump Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp909.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp809.900
Sharp Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp549.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
York Pump Pump Control OtomatisRp559.900
York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)Rp1.199.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)