York Pump Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Suction pipe diameter (mm)25 (1inch)
IPIPx4
Max. Water Temperature (C)40
Maximum Suction Power (m)9
Ppm2850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Motor Dilengkapi Thermal Protector.
Kegunaan
Aplikasi untuk Rumah Tangga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan