Spesifikasi
| Input (kW) | 0.31 |
|---|---|
| Head (m) | 5|20 |
| Capacity | 28|10 |
| Maximum Suction (m) | 9 |
| Maximum Total Head (m) | 33 |
| Output Power (W) | 125 |
| Push Pipe (inch) | 1 (25mm) |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00046.01 |
| Suction Pipe (inch) | 1 (25mm) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa PL-122 BIT merupakan pompa non otomatis yang masuk dalam kategori sumur dangkal. Pompa PL-122 BIT memiliki keunggulan sbb :
Body Pompa Kuat dan Anti KaratTerbuat dari Material Plastik PP (Polypropylene)
Instalasi mudahkarena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.
Menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembagasehingga motor lebih kuat, tahan lama dan tidak mudah terbakar.
Dilengkapi dengan Thermal Protectoryang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih.
Selain itu PL-122 BIT memiliki Total Head Maksimal 33 Meter & Kapasitas Air Besar Maksimal 36 liter/menit. Disaat Head 9 meter debit air yang dihasilkan 24 liter per-menit, dan pada saat head 22 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit.
Body Pompa Kuat dan Anti KaratTerbuat dari Material Plastik PP (Polypropylene)
Instalasi mudahkarena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.
Menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembagasehingga motor lebih kuat, tahan lama dan tidak mudah terbakar.
Dilengkapi dengan Thermal Protectoryang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih.
Selain itu PL-122 BIT memiliki Total Head Maksimal 33 Meter & Kapasitas Air Besar Maksimal 36 liter/menit. Disaat Head 9 meter debit air yang dihasilkan 24 liter per-menit, dan pada saat head 22 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/riP108588990-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
