Sharp Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp689.900
Spesifikasi
Head (m)10 | 22
Input (kW)0.3
Voltage (V)220 (50Hz)
Length Pipe (m)9
Output Power (W)125
Pump Pipe (inch)1
Push Pipe (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan