Beli pompa irigasi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. Loncin Pump Engine Gasoline Dual Fuel and LPG Gas (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Loncin Pump Engine Gasoline Dual Fuel and LPG Gas (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa air pertama di Indonesia yang bisa menggunakan 2 jenis bahan bakar berbeda, yaitu bensin dan gas LPG. Dengan menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar secara tidak langsung kita sudah menjaga bumi dari pemanasan global, karena pembuangan gasnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin
    atribut:
    • High Suction Power (m): 6
    • Start Machine: Recoil
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  3. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  4. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  5. Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    AJDm Deep Well Jet Pump. Application : - The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.
    atribut:
    • Inlet Diameter (inch): 4
  6. SAN-EI Pompa Centrifugal Irigasi
    Mulai

    Rp1.799.900

    SAN-EI Pompa Centrifugal Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa irigasi San-Ei tipe SE-302 adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian Anda. Dengan daya masukan sebesar 750W, pompa ini mampu menghisap air hingga kedalaman 7 meter dan mendorongnya sejauh 7 meter, memberikan aliran air yang kuat dan stabil. Kapasitasnya yang mencapai 500 liter per menit memastikan pasokan air yang memadai untuk berbagai jenis tanaman, membuatnya ideal untuk digunakan di lahan pertanian skala menengah hingga besar.Desain pompa SE-302 dirancang dengan material berkualitas tinggi, memastikan ketahanan dan kinerja optimal dalam berbagai kondisi lapangan. Ukuran pipa 2″ x 2″ memudahkan instalasi dan integrasi dengan sistem irigasi yang ada. Dengan teknologi canggih yang digunakan, pompa ini menawarkan efisiensi energi yang tinggi, mengurangi biaya operasional sambil memberikan performa yang andal dan tahan lama.Pompa ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur perlindungan seperti sistem otomatis yang mencegah overheating, sehingga meningkatkan keamanan dan umur panjang produk. Pompa SE-302 tidak hanya efisien dan ekonomis tetapi juga mudah dalam perawatan, menjadikannya investasi yang sangat baik bagi petani yang ingin meningkatkan produktivitas dan efisiensi irigasi mereka.
    atribut:
    • Suction Power (m): 7
  7. KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  8. KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Mulai

    Rp609.900

    KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Deskripsi:
    OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.
    atribut:
    • Item: Water Pump
  9. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  10. Loncin Pump Engine Semi Trash Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Mulai

    Rp7.499.900

    Loncin Pump Engine Semi Trash Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Deskripsi:
    Loncin Semi Trash Pump tipe LC80WB30-4.5Q sangat ideal untuk penggunaan dalam memompa air limbah. Dirancang khusus untuk lokasi pekerjaan dan aplikasi dimana untuk memompa dengan kapasitas air limbah volume tinggi. Didukung oleh mesin engine Loncin seri G200F yang memiliki tenaga yang kuat dan mampu bekerja dengan maksimal.
    atribut:
    • Output (inch): 3
    • Diameter x Piston Steps (mm): 68x54
    • Multipurpose Machine Model: G200F
    • Engine Capacity (cc): 196
    • Speed (rpm): 3600
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 640x530x490
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fule Type: Fuel
    • High Suction Power (m): 6
    • Maximum Dump Height (m): 30
    • Maximum Dump Volume (m³/hour): 45
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Pump Type : Centrilfugal, Self Priming
    • Step Machine: Recoil
  11. BIG-M (Maruyama Mfg) Pump Engine 4 Cycle (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp12.999.900

    BIG-M (Maruyama Mfg) Pump Engine 4 Cycle (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    It is an engine pump equipped with a lightweight mini 4-cycle engine. It's a 4-cycle engine, so it's quiet. Although it is a 4-cycle engine type, it is easy to carry. Ideal for field irrigation! Authentic engine pump.- Be sure to add engine oil (sold separately) before use. (10W-30 recommended guideline)
    atribut:
    • Included Accessories: Strainer x1, hose band x3, suction hose 3M x1
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 455x335x440
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.6
    • Engine Type: Mitsubishi 4 cycle
    • Displacement (ml): 80
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 140
    • Maximum Head (m): 28
    • Opening Diameter (mm): 25
    • Starting Method: normal
  12. Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Total Head (m): 37
    • Manufacturer: HONDA
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  13. ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)
    Mulai

    Rp12.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Working Pressure (Bar): 2
  14. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  15. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  16. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
Daftar Harga pompa irigasi Terbaru October 2026
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Loncin Pump Engine Gasoline Dual Fuel and LPG Gas (Pompa Alkon)Rp4.499.900
BULTRAX Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon / Pompa Irigasi)Rp1.699.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900
YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.299.900
SAN-EI Pompa Centrifugal IrigasiRp1.799.900
TOSITA Pump Engine for Irrigation WP Series (Pompa Alkon)Rp1.999.900
KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Rp3.799.900
KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)Rp609.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)