SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Power Output (HP)6.5
Pump Lift (m)28
Suction Height (m)7
Maximum Pump Output (L/minute)1100
Diameter Inlet & Outlet (inch)3 (75mm)
Dimensions (mm)520x380x470
Fuel Capacity (L)3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan