Beli pompa celup 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  2. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  3. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  4. Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.199.900

  5. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  7. MultiPro Engine Pump
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Engine Pump
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  8. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  9. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  10. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  11. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  13. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  14. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  15. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  16. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  17. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller
    Mulai

    Rp23.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  18. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp609.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga pompa celup 2 Terbaru March 2026
Shimizu Pompa CelupRp1.899.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.399.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp809.900
Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)Rp2.199.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.199.900
MultiPro Engine PumpRp1.899.900
Wasser Jet Pump for Deep WellRp1.799.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900
Wasser Pompa Semi JetRp999.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)