KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)230/50
Maximum Pump Rate (L/hour)8000
Dimensions (cm)22x16x36
Length of Cable (m)10
Maximum Depth (m)7
Maximum Grain Size (mm)35
Maximum Height (m)5
Rated Power (W)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan