Beli pompa aerator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABANAKI Oil Skimmer Aerator
    Mulai

    Rp1.499.900

    ABANAKI Oil Skimmer Aerator
    atribut:
    • UNSPSC: 47101514
    • Features: Airstone Diffuser; Extends Coolant Life; Prevents Anaerobic Bacteria from Building Up and Spreading
    • For use with: Sump Pumps
    • Housing Material: Plastic
    • Includes: Air Supply Tube
    • Tube Included: Yes
    • Type: Aerator
  2. RESUN Pump Aerator Low Noice LP Series (Pompa Aerator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  3. ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)
    Mulai

    Rp7.099.900

    ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)
    atribut:
    • UNSPSC: 40161504
    • Frequency (Hz): 60
  4. YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    Mulai

    Rp9.999.900

    YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    atribut:
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (kPa): 20
    • Rated Flow (L/minute): 240
    • Outlet Diameter (mm): phi 26 (VP 13)
    • Input Power (W): 250
    • Noise Level (dB): 48 (-1m)
  5. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  6. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  7. Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  8. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  9. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. Vertex Oil Skimmer with Belt Type (Peralatan Oli)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Vertex Oil Skimmer with Belt Type (Peralatan Oli)
    atribut:
    • Power Source (V): AC 110/220
    • Length (mm): 155
    • Height (mm): 140
    • Width (mm): 78
    • Capacity (L/hour): 1
  11. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  12. RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  13. ERIEZ Oil Skimmer (Peralatan Oli)
    Mulai

    Rp21.999.900

    ERIEZ Oil Skimmer (Peralatan Oli)
    atribut:
    • UNSPSC: 40161504
    • Application: Oil Removal
    • Skimmer Type: Belt Skimmer
    • Timer Included: No
    • Voltage (V): 115
  14. Vertex Oil Skimmer with Rotary Plate Type (Peralatan Oli)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Vertex Oil Skimmer with Rotary Plate Type (Peralatan Oli)
    Deskripsi:
    Oil Skimmer With Rotary Plate Type.
    atribut:
    • Power Source (V): AC 220
    • Length (mm): 479
    • Height (mm): 274
    • Width (mm): 337.21
    • Capacity (L/hour): 1
  15. OASE Diffused Aerator
    Mulai

    Rp7.499.900

    OASE Diffused Aerator
    Deskripsi:
    These diffuser systems come with a shore-mounted air compressor, tubing, and tube aerators for a full aerating solution. The tube diffusers create air bubbles to turn over and aerate water.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Bubble Type: Fine
    • Cord Length (ft): 15
    • Diffuser Frame Material: ABS
    • Diffuser Height (inch): 5
    • Diffuser Length (inch): 9
    • Diffuser Type: Diffuser System
    • Diffuser Width (inch): 9
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Duty cycle: Continuous
    • Features: Easy Handling; Flexible Placement; Lightweight; Rated for Outdoor Use; Safe and Efficient
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes: (2) 15 ft Air Tubes; (2) Air Stones; 12V Transformer
    • Manufacturer Part Number: 50041
    • Maximum Air Flow Rate (scfm): 1
    • Number of Air Tubing Rolls: 2
    • Number of Compressors: 1
Daftar Harga pompa aerator Terbaru October 2026
ABANAKI Oil Skimmer AeratorRp1.499.900
RESUN Pump Aerator Low Noice LP Series (Pompa Aerator)Rp969.900
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)Rp7.099.900
YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)Rp9.999.900
RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Rp219.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Rp86.900
Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)Rp23.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Rp47.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)