Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)90
Hose Length (cm)100
Machine Dimensions (cm)8 x 3.5 x 3.5
Aerator Stone Dimensions (cm)2 x 2.3 x 2.3
Voltage (V)5
Power (W)1
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
Fitur
Menghemat Listrik Anda tak perlu cemas tagihan listrik Anda akan membengkak hanya karena memasang alat yang satu ini. Dengan konsumsi daya sebesar 1 watt, air pump ini memiliki output udara yang begitu besar untuk mengisi oksigen di akuarium Anda. Super Senyap Saatnya tinggalkan mesin aerator Anda yang begitu berisik sehingga mengganggu ketenangan ruang tamu rumah Anda. Dengan aerator aquarium ini, hal seperti itu tidak akan terjadi. Air pump ini dibuat agar mengeluarkan suara sekecil mungkin. Material Berkualitas Meski harga sangat murah, namun bukan berarti Anda akan mendapatkan pompa murahan. Material dan proses pembuatan alat ini dilakukan secara profesional di pabrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan