Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
Spesifikasi
| Noise (dB) | 40 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 54 x 54 x 43 |
| Rated Voltage (V) | DC12 |
| Hmax (cm) | 300 |
| Flow Rate (L/hour) | 240 |
| Inlet Diameter (mm) | 8 |
| Material | Plastik ABS |
| Power Consumption (W) | 4.2 |
| Rated Current (mA) | 375 |
| Socket Diameter (mm) | 8 |
| Temperature Resistance (°C) | 0 - 60 |
| Time of Use (hour) | 20000 |
| Water Resistance Certification | IP68 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
Fitur
Tekanan Tinggi Pompa memiliki tekanan air yang kuat sehingga dapat menyaring air akuarium ataupun kolam kecil dengan cepat dan merata. Tenaga USB Anda bisa menggunakan pompa dengan mudah. Cukup hubungkan ke port USB atau kepala charger dengan voltase yang sesuai. Pompa akan langsung bekerja dan bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Udara untuk Ikan Tekanan air yang dihasilkan berfungsi untuk menciptakan gelembung-gelembung udara di akuarium maupun kolam. Gelembung udara ini berguna untuk menjaga sirkulasi oksigen dan kesehatan ikan di dalamnya. Bahan Berkualitas Pompa berbahan ABS ini kuat menahan tekanan air di dalamnya. Cara pemasangan yang mudah serta tahan air membuat pompa ini cocok digunakan untuk melengkapi kebutuhan akuarium atau kolam Anda.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/1xP107926069-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
