Beli plat bordes di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 4Pcsatribut:
- Dimensions b (mm): 54
- Material: Iron (SPCH)
- Specifications: For Left
- Surface Processing: Cloth
- Non Brand Karet Roll Anti Slipatribut:
- Thickness (mm): 4
- Color : Black
- PROTO Impact Socket Deep Thin Wall 1/2inch Drive - 6 Pointatribut:
- Drive Size (inch): 1/2
- Finish: Black Oxide
- Length Type: Deep
- Point Size: 6
- Specification ASME: ASME B107.110-2012
- Non Brand Plat SHPCDeskripsi:Plat baja komersial berkualitas yang sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. SPHC merupakan singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiledatribut:
- Width (mm): 1220
- Length (mm): 2440
- Non Brand Stainless Steel Behel SUS304atribut:
- Diameter (mm): 10
- Length (m): 6
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sok Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
- BENKAN ELBOW 90' SR WPB-S BW S40 BKNatribut:
- Material: WPB-S
- TRUSCO Extra-thick Type Welded Steel Hingeatribut:
- Specifications: For Right
Daftar Harga plat bordes Terbaru April 2026
| Non Brand Plate Bordes Steel | Rp1.999.900 |
| CBM Galvalume Plat Sheet | Rp1.399.900 |
| Non Brand Stainless Steel Plate | Rp4.999.900 |
| Wipro Impact Deep Socket 3/4inch 6pt | Rp179.900 |
| TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 4Pcs | Rp189.900 |
| Non Brand Karet Roll Anti Slip | Rp239.900 |
| PROTO Impact Socket Deep Thin Wall 1/2inch Drive - 6 Point | Rp289.900 |
| Non Brand Plat SHPC | Rp1.899.900 |
| Non Brand Stainless Steel Behel SUS304 | Rp579.900 |
| AS ONE Plat Stainless Steel Shearing Cut | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 29/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P101533001-1.jpg)

/9rP101000351-8.jpg)
/P102053799-1.jpg)