Beli plat baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plat SHPC
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Plat SHPC
    Deskripsi:
    Plat baja komersial berkualitas yang sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. SPHC merupakan singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiled
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Length (mm): 2440
  2. CBM Galvalume Plat Sheet
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  3. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  4. Everlasting Rubber Sheet Packing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
  5. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  6. EnerLife Plat Strip
    Mulai

    Rp179.900

    EnerLife Plat Strip
    Deskripsi:
    Plat Strip atau Metal Strip untuk pemasangan insulation, bubble foil atau foam foil.
    atribut:
    • Size WxL (cmxm): 5x60
    • Thickness (mm): 0.2-0.25
    • Material: Galvalum
  7. WEIDMULLER Mounting Plate
    Mulai

    Rp999.900

    WEIDMULLER Mounting Plate
    atribut:
    • Depth (mm): 2
    • Depth (inch): 0.079
  8. KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    Mulai

    Rp919.900

    KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
    • Dimensions (mm): 100x50x5
  9. Non Brand Besi Nako
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Besi Nako
    atribut:
    • Size (mm): 16x16
    • Length (m): 6
  10. monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

  11. SMT Washer Plat SUS304
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Washer Plat SUS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  12. Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Deskripsi:
    Plat aluminium multi guna
  13. Boltfix Chemical Stud Anchor
    Mulai

    Rp19.900

    Boltfix Chemical Stud Anchor
    atribut:
    • Material: Steel
  14. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  15. TERAOKA Copper Foil Adhesive Tape
    Mulai

    Rp119.900

    TERAOKA Copper Foil Adhesive Tape
    Deskripsi:
    Electromagnetic shielding Shielding of cables, connectors, etc. Short rings such as switching transformers
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/10mm): 3.92
    • Type: For electronic equipment
    • Tape Thickness (mm): 0.07
    • Adhesive Strength (N/25mm[gf]): 9.81 [1000]
    • Substrate ThickNess (mm): 0.035
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material: Electrolytic copper foil
    • Characteristic: Flame retardance
    • Gloss: Yes
    • Main Uses: For electric and electronic
    • Tape Length (m): 20
    • Tensile Strength (N/25mm [kgf]): 245.2 [25.0]
  16. monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecil
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Drat Type: Half Drat
    • Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
  17. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  18. Indokon Beton Instan
    Mulai

    Rp77.900

    Indokon Beton Instan
    atribut:
    • Size (kg): 50
    • Komposisi: Pasir, Batuan, Semen
    • Kemasan: Karung Plastik
    • Kebutuhan Air: 3 – 5 liter / zak
    • Slump (cm): 8 +/- 2
    • Volume / Zak (m³): +/- 0.024
Daftar Harga plat baja Terbaru March 2026
Non Brand Plat SHPCRp1.899.900
CBM Galvalume Plat SheetRp1.399.900
Non Brand Plat Strip BesiRp1.499.900
Everlasting Rubber Sheet PackingRp84.900
Non Brand Steel PlateRp999.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
EnerLife Plat StripRp179.900
WEIDMULLER Mounting PlateRp999.900
KRAKATAU STEEL Besi Kanal URp919.900
Non Brand Besi NakoRp419.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)