Beli piringan cakram motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ALL GEAR RopeDeskripsi:Arborist Climbing Ropes are available in a variety of colors and materials, with kernmantle, diamond braid, solid braid, and double braid construction. Use for climbing applications in tree work.
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- Cerro Polyester Kernmantle RopeDeskripsi:Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
- Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PBT + PC + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- KIP Tali Tambang PPDDeskripsi:TALI TAMBANG PPD KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PPD, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 36 MMPANJANG 220 METERKELEBIHAN :1. Tidak mudah putus2. Tahan panas3. Cocok untuk ikat barang dan ikat kapal4. Cocok untuk pembuatan jaring, gawang, tambang emas, tambang batu, perkebunan, dan bermacam2 kegunaan lainnya.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: PPD
- Color: White Pattern
- Aion Lap Kanebo Colour SeriesDeskripsi:AION Plas Chamois Lap Kanebo merupakan lap kanebo persembahan Aion yang dapat menyerap air, melawan debu dan kotoran dari hampir semua permukaan. Lap kanebo ini Anda dapat membersihkan mobil Anda dari debu atau kotoran yang menempel dan juga dapat menyerap air pada mobil Anda setelah dicuci. Selain itu, lap kanebo persembahan Aion ini tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik untuk Anda.Lebih dari lima puluh tahun pengalaman penjualan lebih dari 50 negara di dunia, AION PLAS CHAMOIS (yang dulu dikenal dengan baik yaitu "Kanebo PLAS CHAMOIS") sebagai alat lap pembersih MADE IN JAPAN. Dengan kualitas tinggi, mampu menyerap air, sangat halus, meluncur tanpa serat, daya tahan dan tahan lama, yang merupakan merek yang telah lama di seluruh dunia.BERBAGAI PENGGUNAAN AION CHAMOISTidak hanya menyeka tetesan air setelah pencucian mobil, AION PLAS CHAMOIS berguna menyeka residu air, debu dan kotoran di wastafel, ruang cuci, dan kamar mandi. Juga dapat menyerap langsung, tumpah minuman dan cairan pada karpet dan lantai. Lap terbaik untuk menyeka hewan peliharaan anda setelah memandikannya. Lebih cepat kering dengan seratnya yang halus sehingga aman dalam penggunaannyaatribut:
- Dimensions (cm) : 43x32.5
- monotaro PP Rope (Tali Tambang Pp)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tali Tambang PPatribut:
- Material: polypropylene
- Color: White
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO Sign RopeDeskripsi:-It is a black and yellow 2-color tiger rope that can be used for safety signs and landmarks.-Restricted access/Indication of danger zone.atribut:
- Color: Yellow-Black
- Wire DiameterxLength: 10.0mmx100m
- Packaging: Band Winder
- Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
- TRUSCO Sign RopeDeskripsi:Use:For land readjustment as a safety sign. Around the danger zone.atribut:
- Material: Polyethylene
- Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
- KIP Tali Tambang Plastik PEDeskripsi:TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: Polyethylene
- TRUSCO PP Ropeatribut:
- Count: 4
- Length (m): 300
- Mass (kg): 1
- Material: PP (Polypropylene)
- Specifications: Made in An ISO 9001 Authorized Factory
- Thickness (phi mm): 4
- TRUSCO Tali Nilon (Tipe Solid)Deskripsi:Please burn lightly the tip after cutting over with the fire of a lighter, etc. to protect the fray.atribut:
- Material: Nylon (Kongo Strokes)
- monotaro.id Plas ChamoisDeskripsi:monotaro.id Plas Chamois dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.atribut:
- Color: Yellow
- Dimensions (cm): 32x21
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- POWERTEC PP Multi (Nylon) Ropeatribut:
- Material: PolyPropylene
- Color: White
- AME Truck Wheel DollyDeskripsi:Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.atribut:
- UNSPSC: 24101503
- Dolly Type: Truck Wheel
- Lift Arms x Width (inch): 28-3/4
- Manufacturer Part Number: 71300
- Maximum Lift Height (in): 4
- Maximum Weight Capacity (lbs): 300
- Overall Height (in): 2-1/2
- Overall Length (in): 24
- Overall Width (in): 31
- Product Type: Wheel Dolly
- Sub Brand: AME International
- Tilt Range (⁰): 45
Daftar Harga piringan cakram motor Terbaru January 2026
| ISHIMA Piringan Cakram | Rp84.900 |
| ALL GEAR Rope | Rp359.900 |
| Kenmaster Lap Kanebo | Rp10.900 |
| Cerro Polyester Kernmantle Rope | Rp2.899.900 |
| Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27 | Rp24.900 |
| KIP Tali Tambang PPD | Rp75.900 |
| MASTER Plas Chamois (Kanebo) | Rp12.900 |
| Aion Lap Kanebo Colour Series | Rp74.900 |
| monotaro PP Rope (Tali Tambang Pp) | Rp31.900 |
| TRUSCO Sign Rope | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Cerro%20Polyester%20Kernmantle%20Rope/nmP104624850-1.jpg)


/i0P103451648-5.jpg)

/82P102233290-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/TRUSCO%20Sign%20Rope/P102748767-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/TRUSCO%20Sign%20Rope/P101000553-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/TITAN%20Karmantel/oaP108329874-1.jpg)
/P101000548-1.jpg)

/P102121979-1.jpg)
%20Rope/i3P106630651-1.jpg)