Beli pipe cutting machine di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Future Star Pipe Cutting Machineatribut:
- Dynamo (V): 380 (3Phase)
- Thickness (mm): 3-10
- monotaro Cutter Rail untuk Shock Absorber Roll StandDeskripsi:Cut work such as (vinyl mat was a bubble wrap) cardboard winding and air matatribut:
- Fit size: Until the cushioning material 1200mm width
- Overall Length (mm): 1880
- Set Content: Assembly
- Type: Roll stand for the cutter rail
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Wintech Hand Pipe Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)atribut:
- Dimension of Machine (mm): 325x325x425
- Groove Shape: I shape or V shape (Most angle is 45 degrees)
- Diameter of Cutting Pipe (mm): 108-600 (Standard chain)
- Reset Accuracy (mm): 1 (The circumference of pipe is =100mm)
- Cutting Thickness (mm): 5-50 (Standard torch)
- Linz Pipe Cutting Machine (Mesin Potong Pipa)Deskripsi:Aplikasi :- Cocok dipakal di produksi minyak, pembuatan bollar dan pabrik kimiaKarakteristik :-Rangka utama terbuat dari aluminium alloy, ringan dan portable-Chain belt digunakan untuk mengunci pipa pamotong, fleksibel bisa disesuaikan dengan diameter pipa, gear penggerak dan rantai gear didesain untuk kestabilan maksimum-Ratio gear yang rendah membuat gerakan mesin sangat halus-Hasil pemotongan halusCutting Torch :G0 Or G03 No. #1, #2, #3Chain :83 Iinkatribut:
- Accessories (kg): 1.5
- Machine Dimension (mm): 32x325x425
- Groove Shape: I Shave Or V Shave (Most Angle Is 45°)
- Reset Accuracy: mm (The Circumferenes Of Pipe Is <100 mm)
- Diameter of Cutting Pipe (mm): 100-600
- Cutting Thickness (mm): 6 to 50
- Cutting Speed: Hand Control
- Sudut Bevel (°): 0-45
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- MASKO Pipe Cutting Tongs (Tang Potong Pipa)atribut:
- Size (inch): 2
- TEKIRO Pipe Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Size (mm): 42
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- Lunarsol Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Kursi jaring mekanik dengan hidrolik dan mekanik
- STANLEY PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Size (mm): Up to 42
- Alba Lemari Bajaatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
- Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)Deskripsi:It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.atribut:
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- Base Material: Kraft paper CW
- Shape: Sheet type
- Abrasive Material: Silicon Carbide
- Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
- Westpex Pipe Cutter Besar (Pemotong Pipa)Deskripsi:Pemotong Pipa Air Panas PEX PPR Westpex Pipe Cutter Tang Gunting PipaPemotong Pipa PPR / Selang Air Panas merk Westpex
- KAKUDAI MFG Sawing machineDeskripsi:For cutting and drilling of wood, new building materials, control panels, gypsum board, PVC, etc.atribut:
- Length (mm): 255
- KAKUDAI MFG Pair heat-resistant tube / saya tube cutterDeskripsi:For cutting 416-001, 416-002, 4160-50, 4161-30, 4134-13 x 20, 413-421-13
- ESCO Φ32, 40, 50mm plastic pipe cutterDeskripsi:The cut pipe can be set to Φ32, 40, or 50 mm using the adjuster.atribut:
- AS ONE Part Number: 65-9249-39
Daftar Harga pipe cutting machine Terbaru October 2026
| Future Star Pipe Cutting Machine | Rp8.099.900 |
| monotaro Cutter Rail untuk Shock Absorber Roll Stand | Rp7.999.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp4.099.900 |
| Wintech Hand Pipe Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas) | Rp10.999.900 |
| Linz Pipe Cutting Machine (Mesin Potong Pipa) | Rp6.899.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp119.900 |
| MASKO Pipe Cutting Tongs (Tang Potong Pipa) | Rp189.900 |
| TEKIRO Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp139.900 |
| monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa) | Rp229.900 |
| Lunarsol Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp479.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/3zP107150143-1.jpg)
/61P107873217-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/8vP107625319-1.jpg)
/m0P111254792-1.jpg)
/2yP102248106-3.jpg)
/bpP108596421-1.jpg)
/efP104802519-1.jpg)


/eiP102248522-5.jpg)
/g3P106398579-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)