Linz Pipe Cutting Machine (Mesin Potong Pipa)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Accessories (kg)1.5
Machine Dimension (mm)32x325x425
Groove ShapeI Shave Or V Shave (Most Angle Is 45°)
Reset Accuracymm (The Circumferenes Of Pipe Is <100 mm)
Diameter of Cutting Pipe (mm)100-600
Cutting Thickness (mm)6 to 50
Cutting SpeedHand Control
Sudut Bevel (°)0-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aplikasi :
- Cocok dipakal di produksi minyak, pembuatan bollar dan pabrik kimia

Karakteristik :
-Rangka utama terbuat dari aluminium alloy, ringan dan portable
-Chain belt digunakan untuk mengunci pipa pamotong, fleksibel bisa disesuaikan dengan diameter pipa, gear penggerak dan rantai gear didesain untuk kestabilan maksimum
-Ratio gear yang rendah membuat gerakan mesin sangat halus
-Hasil pemotongan halus

Cutting Torch :G0 Or G03 No. #1, #2, #3
Chain :83 Iink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait