ESCO Φ32, 40, 50mm plastic pipe cutter

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9249-39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cut pipe can be set to Φ32, 40, or 50 mm using the adjuster.
Feature
Specification
*Cutting capacity (mm): DIA32, 40, 50*Total length (mm): 202*Material: Body/plastic Blade/steel*Thickness: Can cut up to 2.4mm*Cuts as short as 10mm*Easy positioning as the cutting point is clearly visible*Blade can be replaced without tools

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait