Beli penggaris siku di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp17.000

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  2. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.000

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  3. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  4. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  5. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp159.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  6. Sola Joiner Square
    Mulai

    Rp339.900

    Sola Joiner Square
    atribut:
    • Scale-Grid: 1 mm
    • Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
  7. TRUSCO Complete Square
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Complete Square
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
    • Arm x Base Length (mm): 180x101mm
    • Width (mm): 18
    • Base Width (mm): 18
    • Thickness (mm): 1.50
    • Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
    • 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
    • Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
  8. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp299.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
  9. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp49.000

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  10. Wipro Siku Magnet Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.000

    Wipro Siku Magnet Las
    atribut:
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  11. CARRSON Angle Ruler
    Mulai

    Rp66.000

    CARRSON Angle Ruler
    Deskripsi:
    Kegunaan / Fungsi :- Siku Ukur paling sering digunakan untuk membuat tanda ataupun sebagai penggaris pada suatu objek atau benda.- Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur.- Dengan siku ukur memungkinkan pengguna untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.- Tidak mudah berkarat- Sangat kuat
    atribut:
    • Color: Black
  12. Niigata Seiki (SK) Carpenter Mini Pleasant Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Niigata Seiki (SK) Carpenter Mini Pleasant Scale
    atribut:
    • Material: Stainless steel 420J2
  13. SHINWA Protractor
    Mulai

    Rp149.900

  14. Shinwa Rules Stop Type Ruler
    Mulai

    Rp259.900

    Shinwa Rules Stop Type Ruler
    atribut:
    • Type: Stop type ruler
    • Material: stainless
    • Length Tolerance (mm): ± 0.2
  15. Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduation
    Mulai

    Rp219.900

  16. Taffware Mistar Penggaris Siku Tukang Multifungsi
    Mulai

    Rp24.000

    Taffware Mistar Penggaris Siku Tukang Multifungsi
    Deskripsi:
    Penggaris khusus ini jadi alat wajib para tukang bangunan. Dengan alat ini, Anda bisa dengan  mudah membuat garis 90 derajat atau mengukur sudut bangunan. Mistar juga sudah dilengkapi waterpass untuk membantu mengukur tingkat kemiringan bangunan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30.5x11
    • Material: Stainless Steel dan Zinc Alloy
    • Measuring Range (mm) : 0 to 305
Daftar Harga penggaris siku Terbaru September 2025
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp17.000
KRISBOW Penggaris SikuRp36.000
Garbin Right Angle Ruler EXPERTEN SeriesRp33.000
HASSTON PROHEX Penggaris SikuRp45.000
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp509.900
Shinwa Rules L Type Universal RulerRp2.699.900
Wipro Penggaris SikuRp159.900
Sola Joiner SquareRp339.900
TRUSCO Complete SquareRp309.900
FATOOLS Stainless Steel Square RulerRp299.900

Data diperbarui pada 08/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)