Beli penggaris siku shinwa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shinwa Rules Large Square Polish Finishatribut:
- Volume: 1 unit
- Shinwa Rules L Type Universal Ruleratribut:
- Material: stainless
- Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
- Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
- Weight (g): 1000
- Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
- Shinwa Rules Mighty Squoy Front and Back Same Eyesatribut:
- Material (Stick): Stainless steel
- Type: Mighty Soya
- Angular Pricision (mm): 90° : 0.1, 45° per 100: 0.4 per 100
- Base Material: Aluminium
- Pole Thickness (mm): 1.5
- Pole Width (mm): 40
- Stand Length: 130mm
- Stand Thickness (mm): 14
- Stand Width (mm): 40
- Shinwa Rules Shoulder Thick Thick Wide Stainatribut:
- Shape: Same thickness
- Material: stainless
- Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
- Length Tolerance (mm): ± 0.2 below
- Thickness (mm): 2.0
- Width (mm): 20.0
- Shinwa Rules Special Parts For Magnifier With Lens Frameatribut:
- Material: ABS resin+glass
- TRUSCO Square Silveratribut:
- Material: Stainless steel (SUS420J2)
- Perpendicularity: no more than +-0.1mm at 100mm
- SHINWA Perfect Squareatribut:
- Pole LengthxBase Length (mm): 177x94
- WxBase Width (mm): 18x18
- Thickness (mm): 1.5
- Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduationatribut:
- Volume: 1 unit
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Shinwa Rules Round Noko Guide Ruler El Angle without Handleatribut:
- Material (Base Plate): Stainless steel
- Perpendicularity (mm): ± 0.1 or less at 100
- Weight (g): 560
- Body Material: Aluminium
- Dimensions (mm): 500x330x20
- Sola Joiner Squareatribut:
- Scale-Grid: 1 mm
- Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- Shinwa Rules Squareatribut:
- Base shape: 4-point support (flat)
- Manufacturer Code: 152331
- Instrumental Error (mm): 0.05
- Minimum Display (mm): 0.05
- Overall Length (mm): 77
- Measuring Range (mm) : ± 10
- Shinwa Rules Straight RulerDeskripsi:- Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.atribut:
- Material: Stainless Steel
- FATOOLS Stainless Steel Square Ruleratribut:
- Size (mm): 250x500
Daftar Harga penggaris siku shinwa Terbaru January 2026
| Shinwa Rules Large Square Polish Finish | Rp939.900 |
| Shinwa Rules L Type Universal Ruler | Rp2.599.900 |
| Shinwa Rules Mighty Squoy Front and Back Same Eyes | Rp389.900 |
| Shinwa Rules Shoulder Thick Thick Wide Stain | Rp419.900 |
| Wipro Penggaris Siku Tukang | Rp54.900 |
| Shinwa Rules Special Parts For Magnifier With Lens Frame | Rp61.900 |
| TRUSCO Square Silver | Rp329.900 |
| SHINWA Perfect Square | Rp279.900 |
| Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduation | Rp219.900 |
| SHINWA Square | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Shinwa%20Rules%20Special%20Parts%20For%20Magnifier%20With%20Lens%20Frame/P102894835-2.jpg)



%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)