Beli water pas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Aluminium Level (Waterpass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Water Passatribut:
- Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
- Specification: V-groove, with strong magnet
- Material: Body: Aluminium
- Magnet: Yes
- Precision: ± 1.0 mm / m
- STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)atribut:
- Accuracy (mm/m): 0.5
- Color: Yellow
- Material: Aluminium
- Vial Type: Horizontal, Vertical
- End caps: Standard
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lensatribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exactatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- TORA Level Magnetic Torpedo (Water Pas)atribut:
- Size (inch): 9
- Kennedy T-Handle Multi-Hold H/D ClampDeskripsi:Manufactured from heat treated carbon steel for extra strength. Finished with nickel and chrome plating. Textured T-spindle for extra clamping force. Supplied with three replaceable clamping pads for versatility.atribut:
- Type: F Clamp
- Throat Depth (mm): 120
- Jaw Material: Steel
- Handle Material: Steel
- Handle Type: Ergonomic
- Lemkra Silicon GunDeskripsi:SILICON GUNAlat untuk mengisi celah antara dinding dengan kusen (alumunium / UPVC / kayu) dan pengerjaan dilatasi. Sangat praktis dan mudah digunakan. Rongga atau celah lebih mudah untuk diisi dengan hasil lebih halus, rapatdan lebih padat. Penggunaan bahan lebih efesien (menghemat bahan karena pengisiannya tidak tercecer).
- Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)atribut:
- Material: ABS Plastic
- Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)Deskripsi:Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblockatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- Sola Joiner Squareatribut:
- Scale-Grid: 1 mm
- Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
- Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- KLEENGUARD Nitrile Foam Coated Gloves (Sarung Tangan Nitrile)atribut:
- Color: Blue-Black
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- Deli Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Color: Yellow
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Deskripsi:> Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Length: 229 mm (9 inch)
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Sherlock Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
Daftar Harga water pas Terbaru January 2026
| monotaro Aluminium Level (Waterpass) | Rp169.900 |
| STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass) | Rp369.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp119.900 |
| 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens | Rp359.900 |
| Sola Spirit Level (Waterpass) | Rp439.900 |
| TORA Level Magnetic Torpedo (Water Pas) | Rp27.900 |
| Kennedy T-Handle Multi-Hold H/D Clamp | Rp1.899.900 |
| Lemkra Silicon Gun | Rp96.900 |
| Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass) | Rp179.900 |
| Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass) | Rp689.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102251687-1.jpg)
/P101004407-1.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20GoogleGear%20500%20Series%20Clear%20Scothgard%20Anti-fog%20Lens/P102069929-1.jpg)
/P102122051-1.jpg)
/9eP106191338-1.jpg)

/P102122181-1.jpg)
/P102122068-1.jpg)
/P101003682-1.jpg)


/1zP105158071-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Backless/KLEENGUARD%20Nitrile%20Foam%20Coated%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/13P102144039-2.jpg)
/rbP102119983-2.jpg)
/arP108597387-1.jpg)
/P101000752-1.jpg)
/r4P102119976-3.jpg)
/1qP105158062-3.jpg)