Beli siku penggaris di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
- CARRSON Angle RulerDeskripsi:Kegunaan / Fungsi :- Siku Ukur paling sering digunakan untuk membuat tanda ataupun sebagai penggaris pada suatu objek atau benda.- Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur.- Dengan siku ukur memungkinkan pengguna untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.- Tidak mudah berkarat- Sangat kuatatribut:
- Color: Black
- TRUSCO Square Silveratribut:
- Material: Stainless steel (SUS420J2)
- Perpendicularity: no more than +-0.1mm at 100mm
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Wipro Penggaris Sikuatribut:
- Size (inch): 12
- Shinwa Rules L Type Universal Ruleratribut:
- Material: stainless
- Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
- Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
- Weight (g): 1000
- Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
- Wipro Penggaris Sikuatribut:
- Dimensions (mm): 410x610x2
- Size (cm): 40x60
- Niigata Seiki (SK) Carpenter Mini Pleasant Scaleatribut:
- Material: Stainless steel 420J2
- KOKUYO Map Kertas Flat Soft Color A4S (Map File)Deskripsi:Adopts a universal closure that allows one-touch opening and closing.By making the binding hole larger, it is easier to insert the binding foot.This is a colorful file that can be used for different materials.It is designed to be recycled so that it can be separated at the time of disposal, and the binding uses recycled PS.atribut:
- Storable Sheet Number: 150
- Spine Width (mm): 18
- Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding material / holding plate: R-PS
- Storage Dimension (mm): 15
- Outer Width (mm): 231
- Eco Mark Certification Number: 17 112 189
- Height (mm): 307
- Number of Holes: 2
- Paper Quality: Cover ratio of recycled material / cover: color paperboard (70% recycled paper pulp loading ratio), binding plate holding plate: R-PS 100%
- Size: A4-S
- Type: Potrait
- TRUSCO Complete Squareatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
- Arm x Base Length (mm): 180x101mm
- Width (mm): 18
- Base Width (mm): 18
- Thickness (mm): 1.50
- Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
- 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
- Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
- FATOOLS Stainless Steel Square Ruleratribut:
- Size (mm): 250x500
- Sola Joiner Squareatribut:
- Scale-Grid: 1 mm
- Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
- Taffware Mistar Penggaris Siku Tukang MultifungsiDeskripsi:Penggaris khusus ini jadi alat wajib para tukang bangunan. Dengan alat ini, Anda bisa dengan mudah membuat garis 90 derajat atau mengukur sudut bangunan. Mistar juga sudah dilengkapi waterpass untuk membantu mengukur tingkat kemiringan bangunanatribut:
- Dimensions (cm): 30.5x11
- Material: Stainless Steel dan Zinc Alloy
- Measuring Range (mm) : 0 to 305
Daftar Harga siku penggaris Terbaru January 2026
| Kenmaster Penggaris Baja Siku | Rp16.900 |
| Garbin Right Angle Ruler EXPERTEN Series | Rp32.900 |
| Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku | Rp509.900 |
| CARRSON Angle Ruler | Rp65.900 |
| TRUSCO Square Silver | Rp329.900 |
| KRISBOW Penggaris Siku | Rp35.900 |
| Wipro Penggaris Siku | Rp43.900 |
| Shinwa Rules L Type Universal Ruler | Rp2.599.900 |
| Wipro Penggaris Siku | Rp149.900 |
| HASSTON PROHEX Penggaris Siku | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)








%20Carpenter%20Mini%20Pleasant%20Scale/peP102269914-2.jpg)
/9nP103008347-2.jpg)