Beli omron infrared thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  2. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  3. KRISBOW Sarung Tangan Las Kulit
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Sarung Tangan Las Kulit
    Deskripsi:
    Model jempol Straight thumb Pola Clute cut Bebas lining Gaya Gauntlet cuffDesain model jempol cocok untuk menggenggam Bebas lining sehingg a mengurangi panas Gauntlet cuff melindungi lengan bawah dari percik an lasan
  4. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (121)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  5. Non Brand Floor Stand + Handfree Infrared Thermometer Forehead + Touch-less Automatic Hand Sanitizer Dispenser (Gel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Non Brand Floor Stand + Handfree Infrared Thermometer Forehead + Touch-less Automatic Hand Sanitizer Dispenser (Gel)
    atribut:
    • Capacity (ml): 1000
    • Sensor Range (cm): 0-8
    • Color: White
    • Plate Strip (mm): 5x25
  6. MAXIM Eclipse Sauce Pan
    Mulai

    Rp409.900

    MAXIM Eclipse Sauce Pan
    Deskripsi:
    Maxim Eclipse - Premium SeriesMaxim Eclipse merupakan series terbaru dari Maxim, dengan desain yg elegan dan kualitas yang lebih baik dari series lainnya.Menggunakan material premium yang membuat Maxim Eclipse memiliki daya tahan yang tinggi untuk pemakaian sehari-hari.Bagian interior menggunakan lapisan anti lengket Black Diamond Ultimate, yaitu lapisan anti lengket yang lebih tahan abrasi dengan 3 tahap pelapisan membuat Maxim Eclipse lebih awet digunakan sehari-hari.Pada bagian bottom menggunakan konstruksi stainless steel sehingga dapat digunakan pada segala jenis kompor yaitu kompor gak, listrik dan juga kompor induksiKonstruksi handle yang di design nyaman di genggaman dilengkapi dengan tambahan fitur lapisan motif kayu yang menarik dengan permukaan lembut, tidak licin, dan aman dari hantaran panas- Tutup panci terbuat dari kaca jernih, berbentuk kubah sehingga memudahkan kita untuk melihat tingkat kematangan masakan dan terdapat extra ruang untuk sirkulasi udara agar masakan mataang lebih merata- Tampilan modern dan elegant dengan warna hitam yang berpadu dengan motif granit
    atribut:
    • Size (cm): 16
    • Volume (L): 1.3 (Saucepan)
  7. 4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp919.900

    4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 39x29.5x11
    • Material: Fiber
    • Color: White
  8. AS ONE Thermometer Sensor Stand
    Mulai

    Rp1.499.900

    AS ONE Thermometer Sensor Stand
    Deskripsi:
    A flexible arm allows the thermometer sensor to be installed at any position.
    atribut:
    • Tightening Range (mm): 3 to 50
    • Material: Base / Cast Iron (Baked Paint Finish), Arm / Steel (Chrome Plating Finish) Clamp / Zinc Alloy Die Cast (Chrome Plating Finish), With Heat Resistant Vinyl Cap
    • Mass (g): About 700 (Base)
  9. Aldrich Beaker Glass with Handle (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp469.900

    Aldrich Beaker Glass with Handle (Gelas Kimia)
    atribut:
    • Material: borosilicate glass
    • Capacity (ml): 300
    • Manufacturer/Tradename: Sigma-Aldrich
  10. Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    The IR-95 Food Safety infrared and contact thermometer for surface scans with a probe thermometer and alarm monitoring for internal temperature readings.The Thermometer will measure the surface and inside temperature of an object. It is ideal to be used in the professional food temperature measurement. It is also a handy tool in restaurant and kitchen.FEATURES:- Built-in fold-out probe for measuring internal food temperature.- MIN/MAX temperature display for quick reference.- Small modern housing design.
    atribut:
    • Battery Type: 2 x 1.5C AA
    • Size (mm): 50x67x185
    • Display Type: Backlit LCD
    • Infrared Temperature Range (°C): -40 to 280
    • Additional Features: Response time: Less than 500 ms
    • Includes: Food Safety Infrared Thermometer
    • Infrared Temperature Accuracy (°C): -40 to 20
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): 65 - Waterproof
    • Probe Accuracy (°C): 0 to 280
    • Probe Temperature Range (°C): -40 to 230
    • Weight (g): 180
  11. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  12. ANVIZ Touchless Smart Face Recognition System
    Mulai

    Rp4.899.900

    ANVIZ Touchless Smart Face Recognition System
    Deskripsi:
    Touchless Smart Face Recognition System. FacePass 7 flagship face recognition product launched by Anviz, based on new infrared technology design, using the world's leading BioNANO core algorithm,with a powerful processor and hardware computing platform, face detection, identification and event real-time push can be easily implemented. It can realize accurate facial recognition under various environment.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 185x130x35
    • CPU: 32-bit arm mcu
    • LCD: 128x64 (Blue LCD)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Power (V): DC 5
    • Verification Mode: FP, ID+FP, ID+PW, FP+PW
    • Battery (mAh): 1100/6 Hours (Optional)
    • Fingerprint Capacity: 2000
    • Interface: Mini USB slave, USB Flash Drive Host, TCP/IP
  13. OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Mulai

    Rp529.900

    OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Deskripsi:
    Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
Daftar Harga omron infrared thermometer Terbaru January 2026
OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp129.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900
KRISBOW Sarung Tangan Las KulitRp129.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
Non Brand Floor Stand + Handfree Infrared Thermometer Forehead + Touch-less Automatic Hand Sanitizer Dispenser (Gel)Rp10.999.900
TUMPA Chemical Spill Kit CapRp869.900
MAXIM Eclipse Sauce PanRp409.900
4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)Rp919.900
Custom Digital Thermo MeterRp1.099.900
AS ONE Thermometer Sensor StandRp1.499.900

Data diperbarui pada 26/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait