ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)

Rating:
99% of 100
(70)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Diameter (mm)9.8-10.5
Total Height (mm)43.5-44.5
Voltage (V)1.5
Battery SizeAAA
SNI LicenseYes
SNI NumberPlant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.

Ulasan Produk