Non Brand Local Thermometer Alkohol

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Length (mm)300
Temperature Range (°C)-10 to +110
Division (°C)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Untuk detil stok terkini harap menghubungi kami terlebih dahulu.

- No Returnable after receive, No COO, COA , and COM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan