Beli oil filter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Plastic Case for Individual Pin Gaugeatribut:
- Material (Tips): Carbide tip
- TEKIRO Kunci Oli FilterDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrenchatribut:
- Compatible Maker: Toyota
- Diagonal (mm): 65
- Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
- Height (mm): 37
- Outer Diameter d (mm): 71
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Shape: 14 angles
- Subtense (mm): 64
- monotaro Magnet Oil Filter (Saringan Oli)Deskripsi:By incorporating magnets, iron powder removal power is improved compared to conventional products. Iron powder contained in the oil may damage the engine. When the oil passes through the filter, it removes iron powder with a magnet to protect important engines.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: Cartridge type
- WIKA Temperature Gaugeatribut:
- Case: Stainless Steel
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- Jimco Oil Filter for Daihatsu (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:JIMCO’s Oil Filters remove impurities and undesired components from the oil that flows through an internal combustion engine in on- and off- road motor vehicles, light aircraft, and various naval vessels. The oil is necessary to lubricate the engine, and as such, it has to be free from particles that could slow it down by enhancing forces of friction, and greatly reducing effectiveness and efficiency of the engine. JIMCO’S oil filter gets rid of these particles, enabling the oil to lubricate the engine.atribut:
- Filter Type: Oil Filter
- Note: None
- monotaro Two-Wheel Oil FilterDeskripsi:High quality two-wheel oil filter supervised by Japanese manufacturer. With gasket.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
- monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filteratribut:
- Band Width (mm): 25
- Handle Length (mm): 130
- Union Filter Oil Filter Canning (Saringan Oli Kaleng)atribut:
- Filter Type: Oil Filter
- Type Detail: Element
- B-ONE Oil Less Vacuum Pumpatribut:
- Vacuum Speed (L/minute): 30
- Voltage (V): 220
- Power (W): 160
- Maximum Vacuum (mm Hg): -730
- TEKIRO Kunci Oil Filter 2 ArahDeskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- SAKURA Oil Filter for Toyota (Saringan Oli Mobil)atribut:
- Filter Type: Oil Filter
- Taki Engineering Oil Removal Filteratribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Wako Filter Technology Oil Filter (Saringan Oli)Deskripsi:Original brand "G-PARTS FILTER" boasting the same quality as genuine products for the aftermarket
- monotaro Air Filter MADeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Manufacturer: Mazda
Daftar Harga oil filter Terbaru March 2026
| Niigata Seiki (SK) Plastic Case for Individual Pin Gauge | Rp169.900 |
| TEKIRO Kunci Oli Filter | Rp78.900 |
| DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil) | Rp22.900 |
| monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli) | Rp159.900 |
| monotaro Magnet Oil Filter (Saringan Oli) | Rp119.900 |
| WIKA Temperature Gauge | Rp2.399.900 |
| TEKIRO Kunci Oil Filter Mangkok | Rp179.900 |
| Jimco Oil Filter for Daihatsu (Saringan Oli Mobil) | Rp22.900 |
| monotaro Two-Wheel Oil Filter | Rp61.900 |
| monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Plastic%20Case%20for%20Individual%20Pin%20Gauge/P102269677-1.jpg)

/P102212479-1.jpg)
/P101568676-1.jpg)
/4qP102232170-2.jpg)


/9pP106946349-1.jpg)

/P101561608-1.jpg)
/1oP105198060-1.jpg)



/cdP103465445-1.jpg)
/Taki%20Engineering%20Oil%20Removal%20Filter/1dP108192049-1.jpg)
/11P110631037-1.jpg)