monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)

Rating:
81% of 100
(29)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Compatible MakerToyota
Diagonal (mm)65
CompatibleTO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
Height (mm)37
Outer Diameter d (mm)71
Plug-In Angle (mm [inch])9.5[3/8]
Shape14 angles
Subtense (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
Description
Because it is a cup type it holds firmly and is easy to use To remove the oil filter.

Ulasan Produk