TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)22
Dimension 2 (mm)14
MaterialChrome Vanadium
Size (mm)63-102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm),
dimensi produk 22mmx14mm

Fungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4

Material : chrome vanadium

Ulasan Produk