Beli obeng listrik tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Slotted Insulation ScrewdriverDeskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Slotted
- TEKIRO Phillips Insulation ScrewdriverDeskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 130mm 61mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Philips
- TEKIRO Insulation Screwdriver SetDeskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- TEKIRO Insulated Screwdriver SetDeskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Precision Screwdriver SetDeskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Bullocks Go Thru Rubber Body ScrewdriverDeskripsi:(-) : 5X75mm, 6X 100mm, 6X150mm, 8 X 200mm (+): #1 X5X75mm,#2X6X100mm, #3X6X150 mm
- TEKIRO Precision Insulation ScrewdriverDeskripsi:Content : Insulation Precision Screwdriver (+) # 1 x 25 mm, (+) #0 x 25 mm (+) #00 x 25 mm (-) 1.4 x 25 mm, (-) 1.8 x 25 mm (-) 2.4 x 25 mm
- monotaro Tube Cutter (Pipe Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- TEKIRO TPR Phillips ScrewdriverDeskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Tespen AC ScrewdriverDeskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion GripDeskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
Daftar Harga obeng listrik tekiro Terbaru January 2026
| TEKIRO Slotted Insulation Screwdriver | Rp56.900 |
| TEKIRO Phillips Insulation Screwdriver | Rp58.900 |
| TEKIRO Insulation Screwdriver Set | Rp409.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set | Rp409.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set | Rp98.900 |
| Bullocks Go Thru Rubber Body Screwdriver | Rp969.900 |
| TEKIRO Precision Insulation Screwdriver | Rp199.900 |
| INGCO Insulated Screwdriver | Rp17.900 |
| KRISBOW Kunci Sok T | Rp25.900 |
| Bullocks Phillips Round Shank Screwdriver | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/2yP102248106-3.jpg)





/rpP101003997-2.jpg)