TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)

Rating:
100% of 100
(6)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp66.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Tip TypePhilips
Blade MaterialSVCM
Handle MaterialVDE / PP + TPR
Tip FinishBlack Oxide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum

Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.
Material : VDE
Dimensi : 130mm 61mm 20mm
Feature
- 1000V VDE certified is approved to ensure user safety - Fully insulated to IEC/CEI900, DIN EN60900 and VDE068/2 strict regulations - Reach DIN ISO/ ASME standard - Ergonomic bi-component handles - Magnetic tip and corrosion resistant precision blade - Ergonomically designed impact resistant handle with non-slip grip for comfort, maximum torque transfer and roll resistance

Ulasan Produk